絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 21(1)
呼び
- 2(1)
- 6(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ダイキン工業(14)
- ボッシュ・レックスロス(8)
- ParkerTAIYO(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 油研工業(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 廣瀬バルブ(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
21(1)

リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個欠品中安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁