絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- ダイキン工業(39)
- RS PRO(38)
- NACHI(不二越)(35)
- 油研工業(11)
- 廣瀬バルブ(10)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- ニューマシン(8)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- YUKEN(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から61日以内出荷質量(kg)2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
ストップバルブ
廣瀬バルブ¥66,980~税込¥73,678~1個34日以内出荷から64日以内出荷流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。最高使用圧力(MPa)35ねじの種類-使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
廣瀬バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から27日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
絞り弁
ダイキン工業¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
エナパック 圧力補償付流量制御弁
エナパック¥131,014税込¥144,1151個31日以内出荷・温度補償ではありません。・精密な流量調整が可能な、最高使用圧力70MPaのバイパスチェック油用バルブ付き油用バルブです。・油用バルブの流量調整ネジの回転数で、流量を容易に調整できます。・流量制御弁はINとOUTの圧力差を3MPa以上で行ってください。用途型式 VFC-70 最高使用圧力 70MPa 定格流量 0.05~20L/min 取付方向 任意 流量再現性 油の粘度が一定の場合は±3% 作動油 エナパック純正作動油(鉱物性作動油)。ISOVG32相当品 耐摩耗性油圧作動油。粘度範囲約10~500mm2/2 温度 作動油 0~55℃ バイパスチェック弁 クラッキング圧力:0.01MPa 質量 1.4kg
エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用圧力・流量制御弁
エナパック¥164,470~税込¥180,917~1個61日以内出荷用途最高使用圧力(MPa) 70 低圧定格流量0~7MPa(L/min.) 30 低圧最大流量0~3MPa(L/min.) 40 高圧定格流量7~70MPa(L/min.) 7.5 使用温度(℃) 15~55 取付方向 制限なし 質量(kg) 10.8
絞り弁
ダイキン工業¥18,462税込¥20,3081個63日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
流量制御弁温度補償付絞り弁
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台66日以内出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
流量制御弁(圧・温補償付)
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台40日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
チェック弁付絞り弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個62日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_。流量の微調整が容易にできます。
ストップ弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から32日以内出荷油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。
オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
電磁比例フローコントロール弁
ボッシュ・レックスロス¥469,800税込¥516,7801個当日出荷仕様●圧力降下:メーカー性能線図確認●温度ドリフト:qvmaxの0,1%●電気接続:DIN EN 175301-803-Aに準拠したレセプタクルを使用、DINコネクタ GM209N(Pg9)サイズ10定格圧力(MPa)31.5取付方向制限無し周囲温度(℃)ー20~+70最低作動圧力(MPa)0.3~0.8電気仕様作動トランス
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
電磁比例フローコントロール弁
ボッシュ・レックスロス¥579,800税込¥637,7801台当日出荷仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト
ボッシュ・レックスロス¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
モジュール形アナログアンプ
ボッシュ・レックスロス¥169,800税込¥186,7801台当日出荷仕様●アンプ:アナログタイプ●制御バルブ種類:2FRE10ー4X及び2FRE16ー4Xの制御用●調整範囲 指令信号ゼロ点調整(トリマ「Zw」):±10%●電圧範囲 上限値:35V UB(t)max●電源範囲 下限値:18V UB(t)max●入力 アナログ 指令信号(差動入力「±IN」):0~+10V、Re>50kΩ U●入力 デジタル エネーブル OFF:0~6.5V,Re>100kΩ U●入力 デジタル エネーブル ON:8,5V~UB,Re>100kΩ U消費電力<24VA Ps消費電流(A)<2Iヒューズ過電流保護回路(温度がしきい値を下回った場合の再投入機能付き)供給電源DC24V+40%ー20% UB
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥114,800~税込¥126,280~1個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁接続形式ガスケット
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥124,800~税込¥137,280~1個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)72接続形式ガスケット背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥154,800税込¥170,2801個3日以内出荷高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3呼び径12最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)40接続形式Rc1/2クラッキング圧力(MPa)0.05背圧(MPa)パイロット許容:0.5最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
パイロットチェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥16,480~税込¥18,128~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72接続形式G(ガスケット)
チェックバルブ
大阪ジャッキ製作所¥10,480~税込¥11,528~1個3日以内出荷油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁最高使用圧力(MPa)72
ストップバルブ
大阪ジャッキ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781台93日以内出荷管接続口径3/4最大流量(L/min)170最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
油圧流量制御弁 RS PRO
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 13.5L/minスレッドサイズ = 1/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT257シリーズ
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 75L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT257シリーズ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 60L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO FT257シリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 7.8L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO VBRFシリーズ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 15L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール仕様接続ポートのネジ = NPT 1/2最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール仕様接続ポートのネジ = NPT 3/8最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール仕様接続ポートのネジ = NPT 1/4最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = G動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ = F接続ポートのネジ = BSP 3/8最大流量率 = 40L/minボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 700バールスレッドサイズ = 3/8インチネジ規格 = BSP動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン