絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- ダイキン工業(39)
- RS PRO(37)
- NACHI(不二越)(36)
- 油研工業(13)
- 廣瀬バルブ(10)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- ニューマシン(8)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

負荷感応形電磁比例流量制御バルブ
NACHI(不二越)¥149,800税込¥164,7801個103日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)5~250バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個64日以内出荷から94日以内出荷ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
ストップ弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個60日以内出荷圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。質量(kg)9.5管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)75弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥44,980税込¥49,4781個91日以内出荷質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁