113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒設定圧力(MPa)3材質(プレート)SUS316設定温度(℃)200
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
  • オイルクーラー ダイキン工業

    オイルクーラー

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
    全長(mm)249使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1使用湿度範囲20~85%RH使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90
  • 熱交換器 TCW 大生工業

    熱交換器 TCW

    大生工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    22日以内出荷
    シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
    材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • 熱交換器 FCF 大生工業

    熱交換器 FCF

    大生工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    22日以内出荷
    固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

    日阪製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯材質(プレート)SUS316寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)

    日阪製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(500mL)
    6日以内出荷
    アーマフレックス専用の接着剤です。
    用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
  • シェルアンドチューブタイプ熱交換器 神威産業

    シェルアンドチューブタイプ熱交換器

    神威産業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    24日以内出荷から76日以内出荷
    シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
  • LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業

    LTクーラー(水冷式油冷却機器)

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
    用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
  • ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所

    ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM

    日阪製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
    用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1式ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    材質発泡ポリエチレン
  • 空冷式熱交換器 ATK 大生工業

    空冷式熱交換器 ATK

    大生工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
  • ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ブレージングプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
    材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
  • ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ 日阪製作所

    プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ

    日阪製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
  • プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット EPDM

    日阪製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    6日以内出荷
    プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
    用途定期メンテナンス材質EPDM
  • ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ブレージングプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
    用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
  • 熱交換器 FCD 大生工業

    熱交換器 FCD

    大生工業
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    22日以内出荷
    遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
  • ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材

    日阪製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    31日以内出荷
    ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
    用途BX-314-PI(PBI)-20型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
  • 油冷却器(SLシリーズ) 神威産業

    油冷却器(SLシリーズ)

    神威産業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    31日以内出荷
    ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
    用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    オールステンレスプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷から58日以内出荷
    【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
    材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
  • エアーポンプのみ JTC

    エアーポンプのみ

    JTC
    ¥48,555税込¥53,411
    1個
    5日以内出荷
    オイルタンク容量:690ml 。内部リリーフ圧:70MPa 。ホース全長:1900mm 。1/4インチNPTチャックタイプ
  • プレート式熱交換器用ガスケット 日阪製作所

    プレート式熱交換器用ガスケット

    日阪製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定期メンテナンスガスケットスリット有
  • オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業

    オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)

    ダイキン工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル

    ガスケットプレート式熱交換器

    アルファ・ラバル
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    11日以内出荷
    プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
    用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
  • ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)

    日阪製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
    仕様ろう材:ニッケル材質(プレート)SUS316
  • 熱交換器 FCX 大生工業

    熱交換器 FCX

    大生工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    22日以内出荷
    水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • 固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC

    固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。 。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。 。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)色アイボリーホワイト保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【一次側冷却水】1以下制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【液温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)電動機【撹拌機】3Φ 60W 4P液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器ダブルチューブ式使用水温(℃)【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)供給電源3相AC 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用使用湿度範囲(%RH)20~85
  • ロータパックラジエーター ダイキン工業

    ロータパックラジエーター

    ダイキン工業
    ¥22,840~税込¥25,124~
    1個
    22日以内出荷
    オイルクーラです。
    用途ポンプドレン冷却用仕様デザイン番号:10種類オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)電源電圧(V)単相AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)許容電圧変動90~110%使用油石油系油圧作動油配管接続口径RC3/8
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥916,900~税込¥1,008,590~
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。 。別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
    シリーズBシリーズ識別記号【オイルコン】高精度インバータ機[クーラント冷却用循環形]冷媒R32(GWP:675)供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥519,000~税込¥570,900~
    1台
    20日以内出荷から40日以内出荷
    従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。 。クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
    シリーズBシリーズ冷媒R32(GWP:675)操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥722,600~税込¥794,860~
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。 。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。 。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。 。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など 。産業機械…成形機、プレスなど使用温度範囲(℃)【入口油温】5~50、【室温】5~45保護構造IP2X温度基準温度(同調形):室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温:モード3)温度制御対象:(同調形)入口油温、あるいは出口油温(工場出荷時セットは、入口油温)、(固定形)入口油温、あるいは出口油温電動機(W)【ファン】54外装色アイボリーホワイト温度調節(固定形)(℃)5~50、(同調形)(℃)基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)使用油潤滑油・鉱油系油圧作動油(但し、リン酸エステル系油圧作動油・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液等には使用不可)冷媒R32冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度漏電遮断器(A)10(お客様手配品)使用粘度範囲(mm2/sec)【油】1.4~200(ISO VG2~32)凝縮器クロスフィンコイル式圧力損失【製品機外】[使用範囲]0.5MPa以下(吐出側)/-30.7kPa以内(吸入側)電動機(kW)【オイルポンプ】0.4×4P操作回路電圧(V)DC12/24圧力(MPa)【冷媒圧力(高/低)】4.1/0.7
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,900~税込¥855,690~
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200-220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,044,400~税込¥1,148,840~
    1個ほか
    30日以内出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【耐圧】0.2外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ電動機用)・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護/高液温保護/低液温保護サーミスタ・冷媒洩れ検知・蒸発器詰まり検知(吸入管温度サーミスタ)・インバータ保護装置一式・サーキットブレーカ循環液量[使用範囲]15L/min以上、定格35L/min液温範囲(℃)【入口】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時室温:モード3)/【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~9.9(工場出荷時0.0)、(固定形)【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKC]高精度インバータ機(クーラント用循環形)主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体潤滑油・油圧作動油・切削油・(水溶性)クーラント液冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【液】~200(水溶性~ISO VG32)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24接続配管液ドレン:Rc1/2、液出入口:Rc3/4
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥814,700~税込¥896,170~
    1個
    30日以内出荷
    ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200-220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式電動機(kW)【オイルポンプ】0.4-4P操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,600~税込¥855,360~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥461,800~税込¥507,980~
    1台
    20日以内出荷から50日以内出荷
    負荷0~100%の全領域で高精度温度制御 。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ 。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能 。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載) 。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
    仕様蒸発器:オープンコイル式保護構造IP2X制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)使用可能液体水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥667,800~税込¥734,580~
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御 。高い省エネ率を実現 。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト温度調節範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200・200(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

冷却機特集
おすすめ人気ランキング
油冷却機器