絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • DAISHIN(大進)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • HAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    無接点充電式人感明暗ナイトライト小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
    材質ABS、PC質量(g)本体:約52、ホルダー:約31使用温度範囲(℃)0~30(センサー)消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47寿命約30000時間充電時間(時間)約40感知方式人感・明暗センサー光色電球色電球の種類LED
  • らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書ブラック質量(g)220モード切替ON/OFF/AUTO本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh電池単3アルカリ電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間点灯時間約15秒固定・常時点灯電球の種類LED
  • USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) HAC

    USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)

    HAC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。
    用途お部屋のインテリアライトに。セット内容本体×2個ホワイト電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5充電時間(時間)約3センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90明るさ(Lm)約55点灯時間センサー:約20秒電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5作動距離(m)センサー:約3以内
ハイブリッド式センサーライト