絞り込み
ブランド
- Manfrotto(5)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ノガ(2)
- FOTOPRO(2)
- IFOOTAGE(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
耐荷重(kg)
- 5
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.35(2)
- 0.5(11)
- 0.6(6)
- 0.75(2)
- 1(16)
- 1.5(14)
- 2(12)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 4(19)
- 6(6)
- 8(13)
- 9(4)
- 10(9)
- 12(6)
- 20(7)
- 25(3)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
質量(g)
- 140~160未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(1)

ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個欠品中正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681箱5日以内出荷無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約660g)なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様。商品重量 約735g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金質量(kg)0.66耐荷重(kg)5ねじ径(inch)1/4最高高さ(cm)167最低高さ(cm)64
センターボール雲台
Manfrotto¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金
bitstrong(ビットストロング)¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷長さ 65~250cm。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)。折りたたみ式デザインで軽量。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送色黒耐荷重(kg)5
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)
bitstrong(ビットストロング)¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金色黒質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210
XPROフルードビデオ雲台
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
中型三脚
FOTOPRO¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途三脚質量(kg)1.14段数5段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)105収納寸法・長さ(mm)432伸長(mm)1600
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。用途ビデオ三脚段数4段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)26最低高さ(mm)700収納寸法・長さ(mm)620伸長(mm)1625
クイックリリースプレート
IFOOTAGE¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74
ビデオ雲台
IFOOTAGE¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
高精度3ウェイ雲台 SH-806NS
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
3Dジュニア雲台
Manfrotto¥7,098税込¥7,8081個9日以内出荷個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE材質アルミニウム質量(kg)1.95色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大5最高使用温度(℃)60高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)縮長(mm)780回転角度(°)360(パン)アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
自由雲台
Velbon(ベルボン)¥25,980税込¥28,5781台欠品中高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応