絞り込み
耐荷重(kg)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
ブランド
  • SLIK(スリック)
  • エツミ(17)
  • Manfrotto(14)
  • IFOOTAGE(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • king(撮影・写真用品)(4)
  • 長尾製作所(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • FOTOPRO(2)
  • JTT(2)
  • NBROS JAPAN(2)
  • ビクセン(1)
質量(g)
  • 40~60未満(1)
  • 60~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
1(2)
1.5(1)
2(4)
2.5(1)
3(2)
4(2)
5(2)
7(1)
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62質量(g)100取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • エイブル300STN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300STN雲台

    SLIK(スリック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
    適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
  • 自由雲台 バル自由雲台 SLIK(スリック)

    自由雲台 バル自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    サイズ、軽さ、固定力、手ごろな価格が人気でロングセラーの中型自由雲台。ボールの固定はレバーの90°の動きで可能。
    質量(g)300積載荷重(kg)推奨5全高(mm)100サイズ(mm)【カメラ台】55【パイプ】27
  • 硬質仕様自由雲台 SLIK(スリック)

    硬質仕様自由雲台

    SLIK(スリック)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
    仕様機器取付サイズ:U1/4
  • カメラ用雲台 SLIK(スリック)

    カメラ用雲台

    SLIK(スリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • 3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
    適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
  • マルチクランプSR SLIK(スリック)

    マルチクランプSR

    SLIK(スリック)
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷
    従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。現場に合わせて天板や丸パイプに取付できるようにクランプ部の切替ができ、しっかり締めこんで固定が可能。エレベーター搭載。クランプ固定後の危機の位置調整が容易。1/4UNCねじが3箇所あり、複数の機器が搭載可能
    付属品ロングポール全長(mm)230(505ロングポール使用時)質量(g)510(540ロングポール使用時)全高(mm)105(ロングポール使用時)
  • エイブル300DXN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300DXN雲台

    SLIK(スリック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)46×54(カメラ台)高さ(mm)100質量(g)650最大積載量(kg)5取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
  • カメラ用雲台 SLIK(スリック)

    カメラ用雲台

    SLIK(スリック)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
    適合脚部重量2040g以上の大型三脚高さ(mm)130質量(g)1020最大積載量(kg)7取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)44
  • 動画対応3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    動画対応3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
    適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
  • 自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-120BKN

    SLIK(スリック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN

    SLIK(スリック)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量470g以上の小型の三脚質量(g)235寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

    SLIK(スリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
    適合脚部重量700g以上の小型の三脚質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS

    SLIK(スリック)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
    高さ(mm)87質量(g)180取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4
雲台