絞り込み
電源(V)
  • 単相100(2)
タンク容量(L)
  • 50(2)
風量(m3/min)
  • 140(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 170
  • 100(2)
  • 109(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 172(1)
  • 178(1)
  • 186(2)
  • 210(2)
  • 220(3)
  • 306(2)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ナカトミ(1)
エスコ・ナカトミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(2)
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要ナカトミ(15件のレビュー)
49,900税込54,890
1台
翌々日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
大型冷風機 エスコ大型冷風機エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機