絞り込み
電源(V)
  • 単相100(3)
タンク容量(L)
  • 10
  • 5(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 265(1)
風量(m3/min)
  • 8.3(2)
消費電力(W)
  • 160(1)
  • 220(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • brother(ブラザー)(3)
brother(ブラザー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(3)
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーbrother(ブラザー)
197,880税込217,668
1台
当日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー brother(ブラザー)PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーbrother(ブラザー)
177,980税込195,778
1台
翌々日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプbrother(ブラザー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様ルーバータイプ・スイングあり幅(mm)390質量(kg)34高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)吹出方向左右自動、上下手動電源コード2m / 3ピン(3極プラグ)タンク容量5.0L×2個消費電力(kW)(50/60Hz)0.16

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機