絞り込み
タンク容量(L)
噴霧量(L/min)
ブランド
スーパー工業・結一産業・J&S・後藤・三和製作所・ナカトミ・日動工業・PROMOTE(プロモート)・AirRevolution・イチネンTASCO・グリーンライフ・日本機電・エスケイジャパン・KMネクスト・AQUASYSTEM(アクアシステム)・エスコ・TRUSCO・日本緑十字社・ハタヤリミテッド・ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ミストファン

106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 電動スイングミストファン G-Mist Swing グリーンライフ

    電動スイングミストファン G-Mist Swing

    グリーンライフ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。省電力で効果は絶大。電動ファンで強力にミストを拡散。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動、工事現場やイベントの業務用にも。コンパクトボディで持ち運びも楽々。角度調節と首振り機能で広い範囲を涼しく快適に。
    用途ミストファン材質本体/ABS、噴霧口/真鍮質量(kg)3.5グレー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/55、60Hz/67回転数(min-1[r.p.m])1500コード長さ(m)1.8ホース長さ(m)【接続用ホース】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×32.5×29.5風量調整強/中/弱
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • ミストファン エスケイジャパン

    ミストファン

    エスケイジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぎマルチにご使用いただけます。(ファン、ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です)。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。風量8段階+リズム風+おやすみ運転。OFFタイマー1~9H。2段階のミスト量調節
    用途熱中症対策、送風に。ミストファン付属品リモコン質量(kg)5.2消費電力(W)60タンク容量(L)2.5電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)400×204×803風量調整8段階
  • 高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業

    高圧ミストホースセット DigiMist

    スーパー工業
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
    用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
  • ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット 結一産業

    ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット

    結一産業
    5,780税込6,358
    1セット
    当日出荷
    テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
    用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に仕様ミスト×4(2.5m間隔)セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム全長(m)約17.5ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)噴霧量(mL/min)43.8
  • コードレス小型ミストファン ファミリー・ライフ

    コードレス小型ミストファン

    ファミリー・ライフ
    5,498税込6,048
    1台
    9日以内出荷
    コンパクト&軽量!机の上でも快適に涼める!。PCやモバイルバッテリーから簡単に充電が可能!。低速・高速でお好みに合わせて涼感!。氷や水を入れると涼しい風を楽しめる!。デスク・ベッド・キャンプに最適!屋内外問わず快適!。3ヶ月間保証書付き
    付属品Type-C充電ケーブル、氷皿材質ABSホワイト容量(mL)(約)500質量(g)(約)700連続使用時間(時間)約1~2充電時間約3時間30分~4時間使用電池リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.4×21.7入力電圧5V/1A充電端子USB Type-C
  • ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー

    ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L

    アカリファクトリー
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。
    用途作業現場・施設などでの暑さ対策に。セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:240×170×486、収納時:239×170×277入力DC5V/2A風速(m/s)4.0~5.2連続使用時間(時間)約6~36水タンク容量(L)7風量調整4段階バッテリー容量(mAh)20000充電方式Type-Cポートファン6インチ
  • ARミストライン(バッテリー式) KMネクスト

    ARミストライン(バッテリー式)

    KMネクスト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。
    用途工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。セット内容専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4充電時間約6.5時間動作温度ー10~40℃充電池タイプ5V/2A,Type-Cバッテリー容量(mAh)3.7V 10000吐出水量弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間運転時間最長 約12時間
  • クールファンツイン エスケイジャパン

    クールファンツイン

    エスケイジャパン
    9,800税込10,780
    1台
    翌々日出荷
    夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)。秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)。ミスト、風量調節3段階。イルミネーションライト付き
    用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
  • ウォーターミストシリーズ 交換用自在クリップ 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用自在クリップ

    結一産業
    2,890税込3,179
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。 装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
    用途ウォーターミスト交換用自在クリップ材質PP、アクリル、鉄
  • ミストワークファン Showa

    ミストワークファン

    Showa
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なサイズ感です。薄型なので場所を取らずに設置可能です。
    用途屋外イベントでの熱中症対策として。付属品取り扱い説明書、充電ケーブル、リモコントラスコ品番720-3895材質ABS幅(mm)355高さ(mm)330奥行(mm)170タンク容量(L)12
  • SHIZUKU クールミストファン アピックス

    SHIZUKU クールミストファン

    アピックス
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
    付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)消費電力(W)32定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265水タンク容量(L)約1.5スチーム量(mL/h)最大200運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • CF-290N用安全ガード指入れ防止網 日動工業

    CF-290N用安全ガード指入れ防止網

    日動工業
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
    付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
  • 装着ミスト スピードキット 結一産業

    装着ミスト スピードキット

    結一産業
    5,590税込6,149
    1式
    3日以内出荷
    簡単に取り付けられるテント用ミストホースです。 お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットしています。 省エネミストタイプで1個当たり1分間約43.8mLです。 どこでも使える10mロングホースを採用しています。
    用途テント2.5m用セット内容自在クリップ、ミストホース、蛇口キット、ホース(10m)、分岐蛇口材質ミスト/PE・真鍮、ホースジョイント/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、自在クリップ/PP・アクリル・鉄、分岐蛇口/PP・ゴム取付クリップホース長さ(m)10(ホース)、7.5(ミストホース)アズワン品番65-0524-82
  • ウォーターミストシリーズ 交換用分岐蛇口 結一産業

    ウォーターミストシリーズ 交換用分岐蛇口

    結一産業
    4,990税込5,489
    1セット(5個)
    翌日出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 2方向に分岐できる優れもの。 簡単に分岐ができるため、水道蛇口の使用に困らない。 装着ミスト用交換パーツ。分岐蛇口。
    用途ウォーターミスト交換用分岐蛇口材質PP、ゴムグリーン
  • ウォーターミストシリーズ カップフィルター 結一産業

    ウォーターミストシリーズ カップフィルター

    結一産業
    9,990税込10,989
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用のカップフィルター。 ゴミや砂からミストの目詰まりを守ります!
    用途ウォーターミスト交換用カップフィルターホワイト
  • 俺の充電式移動ミストファン 和勝の保証

    俺の充電式移動ミストファン

    和勝の保証
    8,190税込9,009
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
    材質アルミニウム合金&ABS樹脂直径(Φmm)206高さ(mm)伸縮時:306~1038質量(g)1100消費電力(W)1.3~4.8騒音値(dB)30~40風速(m/s)2.3~4.0電池リチウムイオンバッテリー18650バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)DC5充電電流(A)2充電時間(時間)6以上バッテリー容量(mAh)7200アズワン品番64-5212-80使用時間(時間)6~24羽根径(Φmm)206
  • ミストチューブ スーパー工業

    ミストチューブ

    スーパー工業
    62,980税込69,278
    1巻
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機用オプション
  • スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104 スーパー工業

    スーパー工業 水中ポンプA 新コネクタ SFC104

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ

    PROMOTE(プロモート)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
  • 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    水道直結型クールミスター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。
    用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
  • SFSタイプ用制御ユニット SCU-261 スーパー工業

    SFSタイプ用制御ユニット SCU-261

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能です。小型、軽量です。温度・湿度の設定により、運転・停止を設定可能です。曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定が可能です。
    トラスコ品番126-3126
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
  • ARミストライン AirRevolution

    ARミストライン

    AirRevolution
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    電源不要・水道でもタンクでも使えるミスト冷却システム
    用途テント下や屋外通路等に設置し、ミストによる熱中症対策吐出水量(L/h)弱:約1.6、中:約2.2、強:約4.8充電時間(時間)約6.5周囲温度(℃)充電温度:マイナス10~40動作温度(℃)マイナス10~40バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)マイナス10~40運転時間(時間)12
  • ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板

    ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色

    仙台銘板
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます
    用途・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプセット内容ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個質量(kg)5(うちバッテリー750g)スカイブルー容量(L)バケツ:23機能風量切替:3段階充電時間約3時間本体サイズ(mm)バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335バッテリー容量(Ah)4.0hバッテリー電圧(V)DC24充電器入力AC100~240V、50/60Hzホース長さ(cm)給水:75ファン可動域:左右(70°)上下(160°)距離ミスト噴霧距離の目安:約3m噴霧量(L/h)ミスト:強(5.5) 弱(4.9)稼働時間(時間)約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)
  • 200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ スーパー工業

    200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    2,909,800税込3,200,780
    1台
    11日以内出荷
    粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
    用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。トラスコ品番664-9664幅(mm)1220高さ(mm)1945出力(kW)4.4奥行(mm)1145電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)4500ノズルJ48タイプ×34個ファン外径(Φmm)Φ700風量調整2段式(強・弱)噴霧量(L/min)弱12/強15首折れ上下各30°粒子径(μm)120
  • スポットクーラー EZミスト 扶桑精機

    スポットクーラー EZミスト

    扶桑精機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
    用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04
  • ミストアーチ用木陰シェード 三和製作所

    ミストアーチ用木陰シェード

    三和製作所
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    さらに涼しく人気の木陰シェード
    材質木の葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン
  • ミストアーチジュニア 三和製作所

    ミストアーチジュニア

    三和製作所
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小さめサイズで幼児におススメ!。蛇口があればどこでも設置場所を選びません。高さを調整できるので子どもも大人も、お好みの清涼感を楽しめます。20Lの水重りで安定!軽量のアルミ製で転倒時の危険性を軽減します。フレームは組立式なので、シーズンオフでも場所を取らず収納できます。
    材質フレーム部:アルミ(粉体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水重り:ポリエチレン等幅(cm)240高さ(cm)125~198
  • クールファン用キャスター 日動工業

    クールファン用キャスター

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
    適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • ウォーターミスト用延長ホース20Mセット ユニット

    ウォーターミスト用延長ホース20Mセット

    ユニット
    4,529税込4,982
    1個
    3日以内出荷
    HO-966・HO-967 ウォーターミスト専用の延長ホースです。水の流れを止められるミストスイッチが付属しています。
    仕様WBGT値低減 ホース長(m):20 周辺環境のWBGT値低減に 材質/仕上:ホース部:ポリエチレン セット内容:ミストスイッチ タイプ:延長ホース コード番号:263-6320アズワン品番65-3362-20
  • Digi Mist Premium用エア抜きバルブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用エア抜きバルブ

    スーパー工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231
  • Digi Mist Premium用延長チューブセット スーパー工業

    Digi Mist Premium用延長チューブセット

    スーパー工業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
  • スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業

    スーパーエコミスト ミスト発生機

    スーパー工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
    用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
  • Digi Mist Premium用ミストチューブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用ミストチューブ

    スーパー工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用ミストチューブです。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

ミストファン