絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(5)
  • 6000~7000未満(4)
  • 10000以上(9)
出力
  • 5V/1A(1)
  • 5V/1.5A(3)
  • 5V/2A(2)
  • 5V/2.1A(2)
  • 5V/2.4A(5)
  • 5V/3A(6)
  • 9V/2A(3)
  • 9V/2.22A(3)
  • 9V/2.25A(1)
  • 10V/2.25A(1)
  • 12V1.5A(2)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/1.67A(3)
  • 45V/1.66A(1)
給電端子
  • Type-C(2)
  • USB(3)
充電端子
  • micro-B(1)
  • Type-C(4)
質量(g)
  • 80~100未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
入力
  • 5V/2A(2)
  • 5V/2.1A(5)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/2.5A(1)
  • 5V/3A(3)
  • 9V/2A(2)
  • 9V/2.22A(2)
  • 12V/1.5A(2)
  • 12V/1.67A(2)
  • その他(1)
5V/2A・5V/2.1A・5V/2.4A・5V/2.5A・5V/3A・9V/2A・9V/2.22A・12V/1.5A・12V/1.67A・その他
USBポート数
  • 3個口(1)
3個口
色
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • HIDISC
  • CIO(64)
  • BELKIN(ベルキン)(55)
  • 多摩電子(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • Mate(31)
  • エアージェイ(18)
  • サンワサプライ(17)
  • MOTTERU(17)
  • オーム電機(13)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(12)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オズマ(7)
  • Hamee(ハミィ)(7)
  • Omnicharge(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(5)
6000~7000未満(4)
10000以上(9)
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 1
  • HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
    付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
  • PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書容量10000mAh質量(g)約177規格PSE適合製品出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1Aバッテリーリチウムイオンポリマー保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)約6RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22
  • PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー HIDISC

    PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
    用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー
    用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
  • HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出RoHS指令(10物質対応)対応定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A連続使用回数約500回
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応20000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約320規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量12600mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×32.5×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約7.5バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
    付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)規格リチウムイオンポリマー充電端子Type-C給電端子USB×1
  • ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISC

    ハーフサイズ モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
    質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W対応モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白
    用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    2台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:付属Type-Cケーブル。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。直挿タイプでかさばらない
    仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A質量(g)約95規格リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー