絞り込み
出力
質量(g)
入力
5V/2A・5V/2.1A・5V/2.4A・5V/3A・9V/2A・9V/2.22A・9V/3A・12V/1.5A・12V/1.67A・12V/2.5A・12V/2.92A・12V/3A・15V/2A・15V/2.33A・15V/3A・20V/1.5A・20V/1.75A・20V/3.25A・20V/5A・その他・入力をもっと見る
USBポート数
1個口・2個口・3個口・4個口・5個口・6個口
色
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
ブランド
CIO・BELKIN(ベルキン)・多摩電子・OWLTECH(オウルテック)・Mate・エアージェイ・サンワサプライ・MOTTERU・オーム電機・HIDISC・エレコム・グリーンハウス・HEC(コンピューケース・ジャパン)・Hamee(ハミィ)・QTJ・VEGER(ベガー)・Panasonic(パナソニック)・オズマ・Omnicharge・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
563件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
  • モバイルバッテリー10000mah ジー・ワーカー

    モバイルバッテリー10000mah

    ジー・ワーカー(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
    用途モバイルバッテリー外形寸法(mm)136×68×15適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)保証期間1年USBポート数USB-A×2充電端子Type-C、USB-A給電端子USB-A
  • モバイルバッテリー10000mAh type-C カシムラ

    モバイルバッテリー10000mAh type-C

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
    付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
  • PD20W対応モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白
    用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック

    CIO
    ¥8,485税込¥9,334
    1個
    4日以内出荷
    極限まで薄く設計された10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応モデル。
    用途10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応の半固体モデル。 PC充電にも対応する35W出力、最新のQi225Wにも対応している中で、薄型・軽量も同時に重視し、スマートですっきりして手に馴染みます。
  • BoostCharge Pro 65W 3ポートモバイルバッテリー 20000mAh BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro 65W 3ポートモバイルバッテリー 20000mAh

    BELKIN(ベルキン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ・ノートパソコン充電用最大出力65W。・最大3台のデバイスを同時に充電可能。・入力電力、出力電力、残量表示。・前面フルカラーデジタルディスプレイ 。・容量:20000 mAh、USB-C x 2および USB-A x 1。・PD3.0準拠
    色ブラックバッテリー容量(mAh)20000
  • リン酸鉄モバイルバッテリー agreen

    リン酸鉄モバイルバッテリー

    agreen
    ¥3,698税込¥4,068
    1式
    7日以内出荷
    リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル
    質量(g)126外形寸法(mm)65×106×15出力USB-A:5V/2A入力USB-C:5V/2A充電時間(時間)約3.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約1000
  • リン酸鉄モバイルバッテリー agreen

    リン酸鉄モバイルバッテリー

    agreen
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    7日以内出荷
    リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル
    質量(g)213外形寸法(mm)67×146×16.5出力USB-C:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A入力USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約4電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000
  • リング付き準固体モバイルバッテリー agreen

    リング付き準固体モバイルバッテリー

    agreen
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    7日以内出荷
    リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
    質量(g)133外形寸法(mm)69×105×14.6出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
  • Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen

    Magsafe対応薄型モバイルバッテリー

    agreen
    ¥6,398税込¥7,038
    1式
    7日以内出荷
    Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電
    質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
  • Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen

    Magsafe対応薄型モバイルバッテリー

    agreen
    ¥6,398税込¥7,038
    1式
    7日以内出荷
    Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ブラック 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電
    質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
  • 準固体モバイルバッテリー agreen

    準固体モバイルバッテリー

    agreen
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    7日以内出荷
    準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
    質量(g)110外形寸法(mm)67×99.4×10.9出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
  • モバイルバッテリー 5000mAh 薄型8.5mm ワイヤレス充電 最大15W マグネット式 USB-Cポート×1 Qi2準拠 エレコム

    モバイルバッテリー 5000mAh 薄型8.5mm ワイヤレス充電 最大15W マグネット式 USB-Cポート×1 Qi2準拠

    エレコム
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    強力なマグネットでスマートフォンにピタッとくっつき、重ねるだけで充電できるQi2対応のワイヤレスモバイルバッテリーです。薄さ約8.5mmのスリム設計ながら、最大15W出力のワイヤレス充電に加え、USB Type-C(TM)ポートからの最大20W出力に対応しています。本体が熱いと感じたときは、”Thermal Select”のLow Modeを選択することで温度の上昇を抑えられます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。
    用途Qi2対応のiPhoneやスマートフォンにマグネットで取り付けて、最大15W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。 。本製品へのワイヤレス充電には対応していません。 。スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。 。Qi2またはMagSafe対応端末に限ります。 。カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。 。MagSafe対応ケースに対応しています。 。取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。 。2026年5月時点で発売済みのMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。 。薄さ約8.5mm、重量約120gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。 。振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電規格「Qi2」に準拠し、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および使用する機器の取扱説明書をよくお読みください。 。USB Power Delivery最大20W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。Qi2ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。 。USB Type-Cポートからの充電とQi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は15Wです。 。単独使用時より充電に時間がかかることがあります。 。本製品のバッテリー容量は5,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約1.6回充電できます。 。満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。 。”Thermal Select”を搭載しています。本体が熱いと感じたときは、電源ボタンの長押しでLow Modeに切り替え、温度の上昇を抑えられます。 。”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。 。異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。 。Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては、充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。 。2026年4月現在メーカー調べ 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。充電ケーブルは同梱していません。お手持ちの対応ケーブル、または市販の対応ケーブルを別途ご用意ください。 。AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。 。マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 。スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。 。本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • モバイルバッテリー 3000mAh 薄型6.2mm ワイヤレス充電 最大7.5W マグネット式 USB-Cポート×1 エレコム

    モバイルバッテリー 3000mAh 薄型6.2mm ワイヤレス充電 最大7.5W マグネット式 USB-Cポート×1

    エレコム
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    強力なマグネットでスマートフォンにピタッとくっつき、重ねるだけで充電できるワイヤレスモバイルバッテリーです。iPhone 17よりも薄い約6.2mmのスリム設計で、充電中もいつもと変わらない操作性を実現。最大7.5W出力のワイヤレス充電に加え、USB Type-C(TM)ポートからの最大10W出力に対応しています。 。MagSafe対応端末に限ります。
    用途MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付けて、最大7.5W出力でワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。 。本製品へのワイヤレス入力には対応していません。 。スマートフォンの背面にマグネットでバッテリーを固定し、ケーブルなしで充電できます。 。MagSafe対応端末に限ります。 。カメラユニットの形状により、一部の大型カメラ搭載端末では物理的な干渉によってワイヤレス充電ができない場合があります。 。MagSafe対応ケースに対応しています。 。取り付けたときにiPhoneからはみ出しにくい、使いやすいサイズ設計です。 。2026年5月現在に発売されたMagSafe対応のiPhoneが対象です(iPhone 16e、iPhone 12/13 miniを除く)。 。iPhone 17よりも薄い約6.2mm、重量約85gのスリム設計です。充電中も持ちやすく、スマートフォンの操作性を損ないにくいサイズです。 。振っても落ちにくい、強力マグネットを採用しています。 。最大10W出力に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載しています。ワイヤレス充電のほか、ケーブルを使った充電も可能です。 。USB Type-Cポートからの充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、合計最大出力は10Wです。 。単独使用時より充電に時間がかかることがあります。 。本製品のバッテリー容量は3,000mAhです。約1,800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンを約0.9回充電できます。 。満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。使用状況によって記載の回数まで充電できない場合があります。 。”Thermal Protection”を搭載しています。通電時に温度を監視、制御することで、使用する機器を守ります。 。異物検知機能を搭載しているので、安全に使用できます。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故防止に配慮した安全設計です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、まとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。パススルー充電に対応しています。本製品の電池を介さずに機器を充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 。ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内に2個まで持ち込みが可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。AC充電器、充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。iPhone以外の端末に関しては、レンズに干渉する場合がありますので、ご購入前にご確認ください。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減る場合があります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するため、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ワイヤレス充電機能は、電磁誘導技術を使用しています。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください。 。マグネットでの固定はマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。また、充電はケースを外した状態かマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご使用ください。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品とスマートフォンなどの間に異物を置かないようご注意ください。特にクレジットカード、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものは発熱し、火災の原因となるおそれがあります。 。スマホリングやケースなどに金属が含まれる場合、発熱の危険があるため取り外してご使用ください。スマートフォンなどにケースなどを装着した状態では、充電効率が落ちたり、充電できなかったりする場合があります。 その場合はケースを取り外し、背面に何もない状態でご使用ください。 。本製品のコイル位置と、スマートフォンなどのコイル位置が合うように設置できないとき、使用できない場合があります。本製品のご使用前に、Webに記載している注意事項などを、紙箱に記載しているQRコードからアクセスしてよくご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000

    浅沼商会
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス

    準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh

    グリーンハウス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    普段使いから旅行、出張、防災備蓄まで幅広く活躍する5000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池とは異なり、ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載。液漏れや発火リスクを低減し、衝撃や高温環境にも強い高い安全性を実現しています。USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンをスピーディーに充電可能。さらにUSB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、2台同時充電にも対応するため、スマホとイヤホンなど複数機器を持ち歩く方にもおすすめです。厚さ約15mm、重量約125gのコンパクト設計で、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納。毎日の通勤・通学はもちろん、外出先でのバッテリー切れ対策にも最適です。約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計により、長く安心して使えるのも魅力です。PSE対応。「安全性を重視したい方」「コンパクトで持ち運びやすいモバイルバッテリーを探している方」「災害時の備えを検討している方」におすすめの一台です。
  • 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh グリーンハウス

    準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh

    グリーンハウス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    外出先での充電切れ対策から出張・旅行、アウトドア、防災備蓄まで幅広いシーンで活躍する20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載し、従来のモバイルバッテリーと比べて液漏れや発火のリスクを低減。高い安全性を実現し、大容量モデルでも安心して持ち運べます。USB Power Delivery 20W対応により、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時充電にも対応しているため、複数のデバイスを持ち歩く方にも便利です。準固体電池の採用により、約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比較して長く使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。また、温度変化に強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポート。アウトドアレジャーや災害時の非常用電源としても頼れる存在です。さらに、過充電・過放電・過電流・短絡・過熱を防ぐ保護機能を搭載し、安全面にも配慮。スマートフォンを何度も充電したい方や、安心して長く使える大容量モバイルバッテリーをお探しの方に最適なモデルです。仕事からプライベート、防災対策まで、あらゆる場面で活躍する一台です。
  • 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス

    準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh

    グリーンハウス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    日常のスマートフォン充電はもちろん、出張や旅行、アウトドア、防災用途まで幅広く活躍する10000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。ゲル状電解質を採用した準固体電池により、従来のモバイルバッテリーと比較して液漏れや発火のリスクを抑え、高い安全性を実現。持ち運ぶ機会が多い方でも安心して使用できます。USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載しているため、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2台の機器を同時に充電できる使い勝手の良さも魅力です。さらに、約2,000回の充放電サイクルを実現する長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比べて長く使えるため、買い替えの頻度を抑え、コストパフォーマンスにも優れています。温度変化にも強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポートするため、アウトドアや非常時の備えとしても活躍します。PSE対応。「スマホの充電切れを気にせず過ごしたい方」「安全性を重視したい方」「長く使えるモバイルバッテリーを探している方」におすすめ。持ち運びやすさと安心感、大容量をバランスよく備えた1台です。
  • SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ホワイト質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ブラック質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ホワイト質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ブラック CIO-MB35W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。
    寸法(mm)約91×68.8×29.5色ブラック質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー20000mAh 2ICP7732バッテリー電圧(V)7.74充電時間(分)約180分(0~100%)バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK

    CIO
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    7日以内出荷
    有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。
    寸法(mm)約102×70×12色ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー   CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO-MB30W1C-8K-S2W25-SL

    CIO
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    7日以内出荷
    有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。
    寸法(mm)約102×70×12色シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
  • SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト   CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    7日以内出荷
    次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。軽量で、バッグやポーチ、通勤用のカバンにも収まりやすい薄型設計です。USB-C単ポート最大35W出力に対応。iPhoneやGalaxy、Xperiaなどのスマートフォンに加え、iPad / mini / Pro、一部のMacBook AirなどのノートPCまで充電可能です。PPSにも対応している為、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 本体は35Wに対応しており、急速充電器を用いる事で約90分で満充電に。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。通常時はフラットで見た目を損なわないデザインを採用。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約66.8×98.3×16色ホワイト質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力単ポート:USB-C1/C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A 4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、2ポート使用時:USB(C1+C2) 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、USB-C1/C2 + USB-A 5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A 5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)39.1
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック   CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    7日以内出荷
    マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。
    寸法(mm)約100×70×14色ブラック質量(g)約151ポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約400バッテリー容量(Wh)18.5
  • PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き  Moon White P1007680021301 BASEUS

    PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き Moon White P1007680021301

    BASEUS
    ¥8,398税込¥9,238
    1式
    7日以内出荷
    協力磁石で固定、充電速度は2倍に。もう離れない11N協力マグネット内蔵。ワイヤレス充電で、ケーブルの煩わしさから解放します。
    色ムーンホワイト質量(g)250接続Qi2対応【Qi2 ワイヤレス充電】iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。 【有線充電】iPhone/Galaxy/Sony/OPPO/OnePlus/vivo/Xiaomi/Huawei/Honor等機能Qi2認証 15W ワイヤレス急速充電、360°回転式スマホリング搭載、PD 20W USB-C急速充電、アルミニウム合金採用、頑丈で長持ち適合電話機「ワイヤレス充電」:iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。
  • PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き  Cosmic Black P1007680212300 BASEUS

    PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き Cosmic Black P1007680212300

    BASEUS
    ¥8,398税込¥9,238
    1式
    7日以内出荷
    協力磁石で固定、充電速度は2倍に。もう離れない11N協力マグネット内蔵。ワイヤレス充電で、ケーブルの煩わしさから解放します。
    色コズミックブラック質量(g)250接続Qi2対応【Qi2 ワイヤレス充電】iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。 【有線充電】iPhone/Galaxy/Sony/OPPO/OnePlus/vivo/Xiaomi/Huawei/Honor等機能Qi2認証 15W ワイヤレス急速充電、360°回転式スマホリング搭載、PD 20W USB-C急速充電、アルミニウム合金採用、頑丈で長持ち適合電話機「ワイヤレス充電」:iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。
  • EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W  ブラック E0027G00 BASEUS

    EnerCore CR11 巻取式ケーブル内蔵モバイルバッテリー 10,000mAh 45W ブラック E0027G00

    BASEUS
    ¥7,998税込¥8,798
    1式
    7日以内出荷
    必要な時にさっと引き出せる。45Wで急速充電をさらに加速。クールに充電。巻き取り式ケーブルシェアNo.1。電池残量がわかるディスプレイ付き
    寸法(mm)131×57×27.5色コズミックブラック質量(g)約270出力USB-Cポート+USB-C ケーブル合計出力:5V=3Aバッテリー5000mAh×2pcsバッテリー電圧(V)7.3バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)36.5入力ポートUSB-Cポート/USB-C ケーブル入力:5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A出力ポートUSB-Cポート/USB-C ケーブル出力:5V=3A; 9V=3A; 10V=2.25A; 11V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=2.25A
  • Blade H1 モバイルバッテリー 100W 20000mAh 出力ディスプレイ Cosmic Black BASEUS

    Blade H1 モバイルバッテリー 100W 20000mAh 出力ディスプレイ Cosmic Black

    BASEUS
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    7日以内出荷
    デバイスのヘビーユーザーもこれ一枚で。サイドポケットにスマートに収まる薄型大容量、大出力モバイルバッテリー。パワフルなノートパソコンも充電可能な100W出力。20,000mAhの大容量。薄型ノートパソコン並の薄型デザイン。4台同時充電。スマートディスプレイで充電状況を詳細表示
    寸法(mm)135×135×24色黒質量(g)453最大出力(W)USB-C:100最大入力(W)USB-C:60バッテリー容量(mAh)20000
  • Mate Powerbank003 ナチュラルホワイト Mate

    Mate Powerbank003 ナチュラルホワイト

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • 準個体バッテリー10000mAh TAIGASHOJI(大河商事)

    準個体バッテリー10000mAh

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を採用した、高安全設計のモバイルバッテリー。毎日の持ち歩きから防災まで、安心して使える一台です。発火リスクを極限まで抑えた準固体電池。約163g の軽量・コンパクト設計。Type-C 入出力・2 台同時充電対応。通勤・通学や旅行はもちろん、防災用品としても活躍。安全性と使いやすさを兼ね備えた、毎日持ち歩きたいモバイルバッテリーです。
    用途通勤・通学、旅行、防災用品
  • UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ブラック BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    この洗練された25000mAhノートパソコン用モバイルバッテリーは、最大158Wの充電に対応し、耐久性のある編組USB-C(R)ケーブルを搭載し、外出先でも追加ケーブルなしで簡単に充電できます。USB-CポートとUSB-Aポートにより、2台目と3台目のデバイスを同時に給電でき、TSA機内持ち込みにも対応しています。
    付属品UltraChargeノートパソコン用モバイルバッテリー25000mAh、25cmの一体型USB-Cケーブル色ブラックサイズ164mm x 89mm x 26.2mm互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、iPad Air 11インチ、iPad Air 13インチ、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad Pro 11インチ (M4)、iPad Pro 13インチ (M4)、MacBook Air 13インチ、MacBook Air 15インチ M2 (2023)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、MacBook Pro 14インチ(2021年モデル)、MacBook Pro 16インチ、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Neo 13インチ (2026)、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraケーブル長(cm)25の一体型USB-Cケーブル(統合/組み込み)USBポート数USB-Aポートの数:1、USB-Cポートの数:1RoHS指令(10物質対応)対応ワット数140W(単体)、158W(共有)
  • UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh サンド BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh サンド

    BELKIN(ベルキン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    この洗練された25000mAhノートパソコン用モバイルバッテリーは、最大158Wの充電に対応し、耐久性のある編組USB-C(R)ケーブルを搭載し、外出先でも追加ケーブルなしで簡単に充電できます。USB-CポートとUSB-Aポートにより、2台目と3台目のデバイスを同時に給電でき、TSA機内持ち込みにも対応しています。
    付属品UltraChargeノートパソコン用モバイルバッテリー25000mAh、25cmの一体型USB-Cケーブル色サンドサイズ164mm x 89mm x 26.2mm互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、iPad Air 11インチ、iPad Air 13インチ、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad Pro 11インチ (M4)、iPad Pro 13インチ (M4)、MacBook Air 13インチ、MacBook Air 15インチ M2 (2023)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、MacBook Pro 14インチ(2021年モデル)、MacBook Pro 16インチ、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Neo 13インチ (2026)、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraケーブル長(cm)25の一体型USB-Cケーブル(統合/組み込み)USBポート数USB-Aポートの数:1、USB-Cポートの数:1RoHS指令(10物質対応)対応ワット数140W(単体)、158W(共有)
  • SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ホワイト CIO

    SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K ホワイト

    CIO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    モバイルバッテリー 半固体電池 Qi2.2 ワイヤレス充電 ケーブル内蔵 10000mAh 35W出力 3台同時
  • Mate Powerbank003 ライトブラック Mate

    Mate Powerbank003 ライトブラック

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • Mate Powerbank003 モスグリーン Mate

    Mate Powerbank003 モスグリーン

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • Mate Powerbank003 シェルピンク Mate

    Mate Powerbank003 シェルピンク

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • Mate Powerbank003 カームブルー Mate

    Mate Powerbank003 カームブルー

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • Mate Powerbank003 エアリーパープル Mate

    Mate Powerbank003 エアリーパープル

    Mate
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
  • PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A  ホワイト 多摩電子

    PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ホワイト

    多摩電子
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー