絞り込み
サイズ(cm)
- 22
- 21.5(1)
- 22.5(48)
- 23(56)
- 23.5(51)
- 24(78)
- 24.5(93)
- 25(104)
- 25.5(99)
- 26(102)
- 26.5(94)
- 27(100)
- 27.5(24)
- 28(102)
- 28.5(2)
- 29(55)
- 30(26)
- 31(1)
色
ブラック(4)
ホワイト(8)
材質(先芯)
なし(1)
樹脂製(2)
機能
屈曲性(1)
抗菌・防カビ(3)
耐油・耐薬(10)
耐滑性(3)
軽量(1)
通気性(1)
形状

ハイカット(8)
材質(アッパー)
- ビニール(10)
ビニール
ブランド
- ミドリ安全(8)
- アキレス(1)
- コクゴ(1)
- 日進ゴム(1)
ミドリ安全・アキレス・コクゴ・日進ゴム
耐油長靴とは、耐油性のある長靴を指します。衛生長靴とは、雑菌の繁殖を抑えるために抗菌加工などが施された、食品工場や水産加工工場などで使用される長靴です。多くの衛生長靴は、耐油性も持ち合わせています。
商品豆知識
「サイズ(cm)」から絞り込む
23(56)
24(78)
24.5(93)
25(104)
25.5(99)
26(102)
26.5(94)
27(100)
28(102)
29(55)

超耐滑長靴 ハイグリップ
ミドリ安全(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から9日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)機能耐滑性、抗菌加工、耐油動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から5日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHGL2000スーパー
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181足当日出荷から5日以内出荷高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパー
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181足当日出荷から5日以内出荷水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
ハイパーV EVA衛生安全長靴(インナー着脱式)
日進ゴム¥6,498税込¥7,1481足4日以内出荷・耐油・耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入安全長靴です。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・インナーは着脱可能な8mm厚で、底部分はフェルト材で吸湿性も抜群です。・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ。・インナーは着脱式で、取り外して丸洗いが可能です。・高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。・通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!。・インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です。色ホワイト材質(アッパー)EVA材質(ソール)ゴム底(耐油性)足幅3E高さ(cm)約28.0
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281足当日出荷から5日以内出荷フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
作業長靴 W2100
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。用途ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)2色ホワイト高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
ハイグリップ長靴
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から7日以内出荷特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。形状ハイカット色黒種類作業靴材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC靴タイプ長靴
ワークマスターOSM抗ウイルス #500
アキレス¥5,798税込¥6,3781足4日以内出荷効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。 抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。形状ハイカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)700機能抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油材質(底部)PVC靴タイプ長靴