絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- GYEON(ジーオン)(94)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(73)
- SOFT99(68)
- ウイルソン(68)
- クリスタルプロセス(62)
- リンレイ(47)
- 武蔵ホルト(37)
- イーグルスター(35)
- AUTOGLYM(29)
- マザーズ(26)
- シュアラスター(25)
- ニューホープ(23)
- 古河薬品工業(22)
- 303Products(18)
- 横浜油脂工業(Linda)(17)
- 日本ライティング(17)
- エスコ(14)
- AUG(14)
- カーメイト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

車まるごとワックススプレープレミアム つめかえ用
CARALL¥739税込¥8131個当日出荷省資源、ゴミ減量化を考えたエコロジー&エコノミータイプ ! 車まるごとワックススプレー プレミアム専用のつめかえ用。 トリガー本体と比べ樹脂使用量を1/8以下にした、環境に優しいつめかえタイプ。注ぎ口はハサミを使わず手で切れる「イージーオープン」や注ぎやすく口の広がる 「エンボス加工」を採用し、使いやすい仕様になっています。仕様●容量:400mL●本体寸法:W130×H220×D64mm●本体重量:413gアズワン品番68-1981-10危険物の類別非危険物
ドロップショット2撥水タイプ
Pellucid(旧MIRAREED)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM
AUTOGLYM(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個(500mL)当日出荷バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
ヘッドライト リフィニッシャー
Holts(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。トラスコ品番522-7580危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.063L危険物の性状非水溶性
中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー
サンエスエンジニアリング¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
黒の極みWAX 固形
SOFT99(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(200g)当日出荷ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック
撥水シャンプー NX771
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(4L)当日出荷シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。性質撥水危険物の類別非危険物
ハンネリコンパウンド 極細
ウイルソン(4件のレビュー)¥749税込¥8241缶(200g)当日出荷ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。形状ねり状危険物の類別非危険物
カーブライト
リスロン(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(1L)当日出荷ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性撥水
ねんど状クリーナー ミニ
SOFT99(9件のレビュー)¥849税込¥9341個(100g)当日出荷塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
超ミクロンコンパウンド液体セット
SOFT99(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷普通の洗車では落とせない頑固な水アカはもちろん、キーホールの周りの小キズやボンネットの洗車キズなど気になるキズを簡単な作業で解消し、新車時のような美しい光沢がよみがえります。 。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジがセット。使った後はパッケージを保存ケースとして使用できます。用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
門型洗車機専用Kシャンプー
古河薬品工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8773セット内容ノズル材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-17危険物の類別非危険物
鉄粉グローブ
ネットワーク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。用途自動車ボディ用外形寸法(mm)280×180危険物の類別非危険物
超極細 コンパウンド ワックス リキッド
リンレイ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(280g)当日出荷MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!。最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!。従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤形状液体形式液体目の粗さ超極細危険物の類別非危険物
NX63 ピッチクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥819税込¥9011本(420mL)当日出荷ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
マジックフォーム フォームガン
シュアラスター¥4,598税込¥5,0581個欠品中粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165ボトル容量(mL)2000本体サイズ(mm)H315×W245×D150危険物の類別非危険物
ハイドロショット2親水タイプ
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
門型洗車機専用K撥水コート
古河薬品工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8778セット内容ノズル材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-19危険物の類別非危険物
撥水シャンプーECO100 4L
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
LOOXレインコート
呉工業(クレ)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(240mL)当日出荷簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
インセクトリムーバー
SONAX(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(500mL)当日出荷優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。質量(g)596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
オールカラーシャンプー2L
ジョイフル(5件のレビュー)¥649税込¥7141本(2L)当日出荷クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れ。たっぷり使える濃縮2Lシャンプー!材質成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
ピュアグロス撥水シャンプー
コスモビューティー¥12,980税込¥14,2781箱(18L)当日出荷洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプートラスコ品番441-4187内容量(L)18希釈倍率10倍希釈主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤性質撥水危険物の類別非危険物
ピッチ&マルチクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥599税込¥6591本(420mL)当日出荷ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
スーパーファインコンパウンド
武蔵ホルト(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(280g)当日出荷0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。形状液体質量(g)280目の粗さ超微粒子(艶出し)危険物の類別非危険物
日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤
日本ライティング(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本(100mL)当日出荷日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1危険物の類別非危険物特性撥水
ウルトラハード2WAYシャンプー E-43
リンレイ¥1,498税込¥1,6481本(800mL)当日出荷希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。危険物の類別非危険物
ドロップシャンプー(撥水コーテイング濃縮)
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。用途車の洗車WAX成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤容量(mL)900液性中性使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色商品タイプ液体
Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(5件のレビュー)¥4,600税込¥5,0601個当日出荷濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
NEWエックスマールワン
PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(300mL)当日出荷汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性
NEWオールマイティーマルチクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個(500mL)当日出荷車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。 車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去! 新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。 また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。 ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。質量(g)580寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58危険物の類別非危険物
黒専用 高耐久キズ消しWAX BLACX TypeS
リンレイ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(180g)当日出荷最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!。圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!。傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!付属品スポンジタイプ半ネリ危険物の類別非危険物対応ボディー色黒系特性撥水、傷消し
ねんどクリーナー ボディ用
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本(100g)ほか当日出荷コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。 目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。タイプ細目危険物の類別非危険物
クリヤー樹脂表面被膜剤
クリスタルプロセス(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(200mL)当日出荷色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
エクスクリア ガラス内側クリーナー
カーメイト(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(50mL)当日出荷ガラス内側専用クリーナー。油系汚れを溶かす「油溶性クリーナー」。従来のガラスクリーナーは手アカ等の油汚れに液がはじかれてしまうため、汚れの取り残しがありましたが、本製品は「油溶性」なので、油汚れにも液がはじかれず、さらに汚れを溶かします。そのため、汚れを残さずスッキリ透明に仕上がります。拭きムラ・拭きアトを残さない「レべリング効果」。従来のガラスクリーナーは拭き上げた後にガラスに残ったクリーナー成分がガラスにはじかれたまま乾燥するため、拭きムラや白い拭きアトになってしまいましたが、本製品はガラスに残ったクリーナー成分がはじかれずにレべリング(均一化)し、そのあとゆっくり乾燥します。そのため、拭きムラや白い拭きアトを残しません用途自動車用窓ガラス内側洗浄付属品専用タオル成分シリコーン、アルコール種類液体内容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応















































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)














![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)