2ページ目: ボディー用

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工

    サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)

    三彩化工(69件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
    用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラハードWコーティング リンレイ

    ウルトラハードWコーティング

    リンレイ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(450mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
    用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し
  • 鉄粉取りクロス モノタロウ

    鉄粉取りクロス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
    用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業

    業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10L)
    7日以内出荷
    特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
    用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンワックス ニューホープ

    クリンワックス

    ニューホープ(36件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
    用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)特性撥水
  • ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業

    ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)

    古河薬品工業(37件のレビュー)
    899税込989
    1本(2L)
    当日出荷
    新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
    仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda)

    ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
    用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイト

    パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー

    カーメイト(17件のレビュー)
    499税込549
    1本(400mL)
    当日出荷
    虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
    成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業

    虫取り泡クリーナー トリガー500

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(500mL)
    当日出荷
    泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
    液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体コンパウンド9800 SOFT99

    液体コンパウンド9800

    SOFT99(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(300mL)
    当日出荷
    0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
    用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • プラスチッククリーナー SOFT99

    プラスチッククリーナー

    SOFT99(24件のレビュー)
    699税込769
    1個(50g)
    当日出荷
    自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
    用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg特性傷消し
  • レインドロップ  ゴールドグロス SOFT99

    レインドロップ ゴールドグロス

    SOFT99(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(400mL)
    当日出荷
    プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を高配合。雨・泥などの水系汚れはもちろん、ピッチ・タールなどの油系汚れも弾く超強力な撥水性能が長時間持続。奥深い輝きとムラなく仕上がる施工性能を両立し理想の艶を実現!新開発「SELF SMOOTHING処方」で、拭き上げムラのイライラも解消。洗車キズなどを埋めて、高光沢かつシルクのようなつるすべ仕上げに。くり返し使うと被膜強化&性能アップ。中型車約10台に施工できる高コストパフォーマンス。ボディ約7カ月、ガラス約3カ月の耐久性(メーカーテストによる)。業務用でも使われている本格派仕様の専用マイクロファイバークロス付き。
    用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約12台、中型車:約10台、大型車:約6台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法【使用方法】1.洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す2.使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、濡れた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐに付属のマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる/クロスはこまめに絞りながら拭く3.艶重視の施工をしたい方は:付属のマイクロファイバークロスを水で濡らして固く絞る/乾いた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、拭き上げる※ガラス→ボディの順で施工する※グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する※洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる※拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する/10℃以下などの気温が低い時は、施工後の車両を日光の当たる所に移動し、対象面を温めることで定着が促進される4.使用後は噴射口についた液剤を拭き取ってにする/付属のマイクロファイバークロスは水道水で洗い、乾燥させてから保管する/汚れてきた場合は中性洗剤で洗う/漂白剤、柔軟剤は使用しない★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください液性弱酸性警告人体に害があるので吸入、飲用しない/皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する/引火性があるので火気に近づけない/子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL使用【保管及び破棄方法】使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する/破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる適合塗装色全塗装塗色特性艶、撥水性、耐久性、施工性危険物の性状水溶性
  • ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業

    ラクラクWaxスプレー

    古河薬品工業(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
    危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水
  • クィックコート プロ 古河薬品工業

    クィックコート プロ

    古河薬品工業(39件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4L)
    当日出荷
    車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
    付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    極艶ワックスシャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(2L)
    当日出荷
    汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
    タイプ原液使用内容量(L)2液性中性性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤pH値13~14液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)危険物の類別非危険物
  • ジャパン ワックス 固形 リンレイ

    ジャパン ワックス 固形

    リンレイ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(200g)
    当日出荷
    日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
    用途塗装の保護及びつや出し塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL対応ボディー色全色
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • コンパウンドトライアルセット SOFT99

    コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
    用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
  • フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    499税込549
    1個(480g)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • グロスシャンプー SONAX

    グロスシャンプー

    SONAX(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
    内容量(L)1希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 液体コンパウンド3000 SOFT99

    液体コンパウンド3000

    SOFT99(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
    用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 本当によく落ちる水アカシャンプー カーメイト

    本当によく落ちる水アカシャンプー

    カーメイト(23件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(750g)
    当日出荷
    根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
    用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンハッタンゴールドワックス シュアラスター

    マンハッタンゴールドワックス

    シュアラスター(45件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(100g)
    当日出荷
    艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
    付属品専用スポンジ形状固形対応ボディー色全色
  • 激防水ワックス SOFT99

    激防水ワックス

    SOFT99(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300g)
    当日出荷
    新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し危険物の類別非危険物特性撥水
  • 撥水シャンプー30 古河薬品工業

    撥水シャンプー30

    古河薬品工業(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    当日出荷
    新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
    付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)

    TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(2kg)
    当日出荷
    アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
  • αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCO

    αコンクリートフロアクリーナー 18L

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(18L)
    当日出荷
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
    用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
  • 超微粒子コンパウンド ウイルソン

    超微粒子コンパウンド

    ウイルソン(26件のレビュー)
    799税込879
    1本(280mL)
    当日出荷
    光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌 コスケム

    ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌

    コスケム(1件のレビュー)
    779税込857
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
    用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類希釈率(%)原液危険物の性状水溶性
  • 水アカ スポットクリーナー リンレイ

    水アカ スポットクリーナー

    リンレイ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
    用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • インパクト シュアラスター

    インパクト

    シュアラスター(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(100g)
    当日出荷
    自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類対応ボディー色全色
  • フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(22件のレビュー)
    709税込780
    1個(400mL)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。pH値5%水溶液で5~7液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • コーティング専門店のカーシャンプー KeePer

    コーティング専門店のカーシャンプー

    KeePer(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(700mL)
    当日出荷
    「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
    容量(mL)700希釈倍率100倍希釈液性中性性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ

    ZEUS(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
    寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物
  • ゼロウォーター シュアラスター

    ゼロウォーター

    シュアラスター(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ニューソフト99(ハンネリ) SOFT99

    ニューソフト99(ハンネリ)

    SOFT99(11件のレビュー)
    889税込978
    1個(320g)ほか
    当日出荷
    形式半ねり
  • ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業

    ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー)

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    799税込879
    1本(2L)
    当日出荷
    超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
    成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤液性弱アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング専門店の虫とりクリーナー KeePer

    コーティング専門店の虫とりクリーナー

    KeePer(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
    液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
ボディー用