絞り込み
ブランド
硬化剤比率
1:1・2:1・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 自動車用鈑金

622件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拍子木 龍馬

    拍子木

    龍馬
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
    用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。材質樫材危険物の類別非危険物
  • ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス

    ヒータップ ヒーター交換用ランプ

    アンデックス
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
    用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10トンラム BLACHAWK

    10トンラム

    BLACHAWK
    82,980税込91,278
    1本
    9日以内出荷
    仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)152外径(Φmm)(ラム)57最小長(mm)298有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)220プランジャー径(Φmm)42最大長(mm)451危険物の類別非危険物
  • レイジゴールド EVERCOAT(エバーコート)

    レイジゴールド

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
    用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別厚盛り~中盛りパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • 水性カンタンパテ 武蔵ホルト

    水性カンタンパテ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(15g)
    4日以内出荷
    難しい仕上げ研磨をしなくてもキズがほとんど目立たなくなる、カンタンキズ埋め剤です。水性だから、固まる前なら水でカンタンに落ち、何度でもやり直すことが出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • R対応ジグプレートフック KOTO

    R対応ジグプレートフック

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
    セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
  • ロックラッカースプレーパテシルバーグレー ロックペイント

    ロックラッカースプレーパテシルバーグレー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
    使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • ドアヒンジ調整レンチ JTC

    ドアヒンジ調整レンチ

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
    仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3全長(mm)660危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーフック JTC

    ハンディーフック

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荒出しハンマー JTC

    荒出しハンマー

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    全長(mm)360危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH60204ホイールキズナオシアンシンセット Holts

    MH60204ホイールキズナオシアンシンセット

    Holts
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
  • リアゲートサポート(18センチ) ワールドオートツール

    リアゲートサポート(18センチ)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
    寸法(mm)180危険物の類別非危険物
  • クランプレスプーラー ワールドオートツール

    クランプレスプーラー

    ワールドオートツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
    危険物の類別非危険物
  • ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツール

    ワッシャーホルダー3枚バネ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
    長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
  • ウェーブワッシャー ワールドオートツール

    ウェーブワッシャー

    ワールドオートツール
    4,398税込4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は銅メッキ処理(赤色)
    全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
  • 点絞りチップ ワールドオートツール

    点絞りチップ

    ワールドオートツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    出しすぎた所はこれで修正
    取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
  • メジャーピン KOTO

    メジャーピン

    KOTO
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
    危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
  • 板金フックセット KTC

    板金フックセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(3個組)
    欠品中
    AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
    用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー用フック(RT13-203D用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に材質全長(mm)82直径(Φmm)7ねじ径M12x1.5危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • パテ状保温材 手で塗る保温パテ もふダン 1.2kg 関西パテ化工

    パテ状保温材 手で塗る保温パテ もふダン 1.2kg

    関西パテ化工
    3,298税込3,628
    1缶
    当日出荷
    手で塗れる保温用パテです。
    用途高熱配管の保温、低温配管の結露防止、水道管の凍結防止に。トラスコ品番712-7903材質ロックウール他厚さ(mm)塗り:10~20容量(kg)1.2塗布面積(m2)0.15~0.2(膜厚10mm時)危険物の類別非危険物乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(膜厚10~20mm時)
  • ねじりワッシャ 東安

    ねじりワッシャ

    東安
    3,298税込3,628
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
    用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質危険物の類別非危険物
  • マジックパテ930 ソーラー

    マジックパテ930

    ソーラー
    7,298税込8,028
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    カーボン+。アルミ粉を。配合。硬化後の。硬度が非常に高く。タップを立てる。ことも可能。
    用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。灰色タイプアルミカーボン配合比重1.3可使時間(分)6以内(20℃)内容量(kg)2.5研削可能時間(分)25以上(20℃)、5~10程度(60℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量2.5gRoHS指令(10物質対応)対応
  • naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ クルツバンパー用3

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(800g)
    10日以内出荷
    パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】。1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)
    用途【用途】。自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ。【適応素材】。ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R容量(g)800乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)可使時間(分)4(20℃)研磨可能時間(分)30~40(20℃)質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3危険等級膜厚(mm)3危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量136g色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
  • 工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC

    工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]

    KTC
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
  • パーキングセンサーマスク FINIXA

    パーキングセンサーマスク

    FINIXA
    4,298税込4,728
    1袋(60枚)
    5日以内出荷
    車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
    危険物の類別非危険物
  • マスターズパテ(厚付カーボン配合) ソーラー

    マスターズパテ(厚付カーボン配合)

    ソーラー
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
    用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
  • スペアスティックス THANKSGIVING

    スペアスティックス

    THANKSGIVING
    2,598税込2,858
    1袋(3本)
    5日以内出荷
    ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!
    セット内容Φ15mm取っ手無し~3本入り危険物の類別非危険物
  • ジェネラルパーパススプーン(板金工具) ハゼット

    ジェネラルパーパススプーン(板金工具)

    ハゼット
    34,980税込38,478
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9023危険物の類別非危険物
  • 多目的スプーン ハゼット

    多目的スプーン

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用シャフト(ナット付) JTC

    スライドハンマー用シャフト(ナット付)

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    JTCYC900用
    用途ネジ危険物の類別非危険物
  • バンド JTC

    バンド

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    JTCJP2・JTCJP3用
    危険物の類別非危険物
  • ステンレスワイヤーメッシュ JTC

    ステンレスワイヤーメッシュ

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JTC2572用
    用途2枚入り危険物の類別非危険物
  • 強力板金ツカミバシ FREUND(フロイント)

    強力板金ツカミバシ

    FREUND(フロイント)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
    用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。タイプストレート危険物の類別非危険物
  • ノンスチレンパテ NSカーボン 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NSカーボン 極

    ソーラー
    7,498税込8,248
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 調整付きスポット穴あけ JTC

    調整付きスポット穴あけ

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    穴あけ位置の調整ができます。
    幅(mm)穴から奥行:40まで厚さ(mm)鉄板:1.2まで全長(mm)300危険物の類別非危険物
  • レイジオプテックス EVERCOAT(エバーコート)

    レイジオプテックス

    EVERCOAT(エバーコート)
    14,980税込16,478
    1個(3L)
    当日出荷
    カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
    付属品硬化剤大78g(青)仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)厚さ(mm)最大盛厚:6乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接可使時間(分)4~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金
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
5ページ目: 自動車用鈑金 【通販モノタロウ】 鈑金・塗装:自動車用品