カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(58)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- EVERCOAT(エバーコート)(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
研磨可能時間(分)
7ページ目: 自動車用鈑金

JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS
関西ペイント¥5,598税込¥6,1581缶(0.8kg)欠品中成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級Ⅲ色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース)
関西ペイント¥9,498税込¥10,4481缶(4kg)欠品中この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級Ⅲ色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
自動車補修湯パテ
EVERCOAT(エバーコート)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷防弾チョッキにも使用されるケブラーを配合した強度抜群のファイバーパテ。3種類の異なる長さの繊維を配合することにより垂れにくい設計。水分の混入を防ぐため錆に強い。用途強度が求めらせる部位や溶接後の補修。![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553805-260902-02.jpg)
マルチプレート
REX(レックス)[自動車用品]¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター24V用
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター12V用
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553821-260902-02.jpg)
ハンディフック
REX(レックス)[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷力加減の微調整ができ、繊細な感触を手元で確かめながら作業できます。用途板金パネルを引っ張る際に使うアタッチメントです。危険物の類別非危険物![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889169-260824-02.jpg)
絞りハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
スライドハンマー(フックタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に色シルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)
スタッド溶接スライディングハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889117-260824-02.jpg)
ならしハンマー横
REX(レックス)[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581丁5日以内出荷板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。用途車のボディ修復にタイプ横サイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
ツカミ箸
若獅子¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷用途トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂色スチールグレー/オレンジ危険物の類別非危険物
充電式LED折りたたみ式ライト
KTC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
4tボディーリペアキット
BIG RED¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】100能力(t)4ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)20.5
10tボディーリペアキット
BIG RED¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
naxパテ ハードナーブラウン
ニッぺ(日本ペイント)¥2,898税込¥3,1881本(80g)16日以内出荷naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。用途【適応パテ】。naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り種別naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤容量(g)80危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量19.2g危険物の性状第2種
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980税込¥30,7781セット(2kg×80g)16日以内出荷・プライマーレスで高い密着性!。・特化則対象外の環境配慮型!。・豊富なラインナップでさらに使いやすく!。 専用うすめ液もラインナップ。・作業性向上!。 セッティングタイムなしで強制乾燥が可能。・縮まない!。 低収縮型で超高張力鋼板にも対応。・便利な硬化剤セット販売!。 nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。用途【適応素材】。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材。【用途】。自動車用板金パテ仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))容量パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)時間研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上商品構成2kg丸缶+硬化剤チューブ希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量459g希釈率(%)最大3
丸ワッシャ
東安¥1,798税込¥1,9781セット(100枚)3日以内出荷銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
スマートインダクター5000
TELWIN¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
丸形溶接ストリップ
デンゲン¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品色黒タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
平形溶接ストリップ
デンゲン¥12,980税込¥14,2781箱(50本)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品色黒タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形L
デンゲン¥5,998税込¥6,5981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S
デンゲン¥4,998税込¥5,4981箱(100個)3日以内出荷PWN-10402、PWA-10452用の補給部品タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合








![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553805-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553821-260902-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889169-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889065-260804-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889117-260824-02.jpg)






















![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)