カテゴリ
絞り込み
研磨可能時間(分)
ブランド
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(59)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- ヒラネ(14)
- TELWIN(14)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BLACHAWK・JTC・小柳機工・ビッグ・ワールドオートツール・日平機器・武蔵ホルト・SOFT99・REX(レックス)[自動車用品]・デンゲン・ハゼット・ヒラネ・TELWIN・KTC・KOTO・ニッぺ(日本ペイント)・ソーラー・盛光・EVERCOAT(エバーコート)・ブランドをもっと見る
3ページ目: 自動車用鈑金

ディバイダー(板金用タガネ)
イスコ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
メンテニードルセット
THANKSGIVING(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷掃除・メンテナンス用ニードルピン&ブラシセット エアブラシのメンテナンス、超極細ニードルと耐溶剤性極細ブラシでキャブレターのオーバーホールなどにも使われています。セット内容ステンレスニードル8本セット、Φ0.5mm→2本、Φ0.6mm→2本、Φ0.8mm→1本、Φ1.0mm→1本、Φ1.2mm→1本、Φ1.4mm→1本、超極細ニードルΦ0.3mm→1本、耐溶剤テーパーネジリΦ3~5mm→1本、耐溶剤極細ストレートネジリΦ2mm→1本危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」
ビッグ¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
AGエコ コンビネーションフィラー
関西ペイント(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(170g)欠品中ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
しーるしーる(自動車板金向け専用シール) セット
VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9シート)当日出荷ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。 A4サイズのクリアーブックに収納。セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドア・ゲートストッパーセット
KTC(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
影打金(カゲタガネ)
小柳機工(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。仕様打ち面:ストレート危険物の類別非危険物
うすづけパテシルバーメタリック
SOFT99(2件のレビュー)¥699税込¥7691個(60g)6日以内出荷ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。トラスコ品番754-3841種別うすづけパテ色グレータイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
スロー硬化剤(大)青
EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(78g)4日以内出荷色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
タッチアップパテ
武蔵ホルト¥899税込¥9891本当日出荷面倒なパテ盛り作業を大幅に軽減。よく振って塗り込むだけ。マニュキュア感覚で女性にも簡単。種別浅いキズ用パテ色グレー研磨可能時間(分)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
ニードルチップ円錐型
ビッグ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(5本)当日出荷BSプーラー用ニードルチップ用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
平ワッシャ(メッキ無し)
東安¥3,798税込¥4,1781袋(100枚)3日以内出荷<メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
ゲートストッパー 2本入り
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(2本)5日以内出荷ゲートストッパーは、キャスターゲートの煽り防止に最適なゲートストッパーです。マグネット式のため、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。用途キャスターゲートの煽り防止に。質量(kg)1.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)56×600×20危険物の類別非危険物
つかみばし平型90mm
みまつ¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷これ一つあれば、つかむ・まげる・つぶす・ひらく、の様々な加工に使用できます。アルミ板・銅板のちょっとした折り曲げ加工、クラフトに便利な道具です。用途トタン板などの折り曲げ、締め、起こし作業。寸法(mm)90型平型危険物の類別非危険物
リペアスティックス
THANKSGIVING¥2,998税込¥3,2981袋(2本)7日以内出荷ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック 両面使えて”経済的な”ヘコミ出し リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売! ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!セット内容Φ15mm取っ手付き~2本入り危険物の類別非危険物
板金ツカミバシ ミニ
FREUND(フロイント)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷扱い易い小型サイズのツカミバシです。板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。口幅(mm)22危険物の類別非危険物
板金ならしハンマー 尺1柄
菊堂¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)18材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
ピグ(R)リペアパティ
ピグ¥18,980~税込¥20,878~1箱(6本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷・強力な補修が可能です。 ・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 ・エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 ・混ぜてから約2分で硬化開始し、約60分で完全に硬化します。 ・ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 ・耐熱温度は-40~121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。 ・無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。用途・燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 ・コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とする色白タイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプーラー用チップ
ワールドオートツール¥6,598税込¥7,2581セット(5本)当日出荷用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
バンパー用ねんどパテ
SOFT99(1件のレビュー)¥839税込¥9231個(15mg)当日出荷バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。危険物の類別非危険物
波型ワイヤー
東安¥2,798税込¥3,0781セット(50本)3日以内出荷・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。材質鉄危険物の類別非危険物
naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(3kg)22日以内出荷naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
プロ技マジックスチール
PROSTAFF(プロスタッフ)¥2,558税込¥2,8141個当日出荷金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。用途車の補修種別樹脂パテ材質エポキシ樹脂/硬化剤幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)55奥行(mm)28耐熱温度(℃)260危険物の類別非危険物
フォールディングプライヤー
JTC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。仕様45°曲がり全長(mm)280先端幅(mm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスライドハンマー
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1販売区分業務用
440エクスプレス
EVERCOAT(エバーコート)¥9,998税込¥10,9981本(478mL)10日以内出荷塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量478mL危険物の性状非水溶性
レイジウルトラ
EVERCOAT(エバーコート)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット欠品中エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別オールマイティパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5収縮率(%)0.996危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
コントールライトファイバー・チューブ
武蔵ホルト¥1,998税込¥2,1981本(110mL)4日以内出荷超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.11kg














































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)