絞り込み
ブランド
硬化剤比率
1:1・2:1・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 自動車用鈑金

622件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーボディープーラー JTC

    エアーボディープーラー

    JTC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
    付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6フィート・バンタムホース BLACHAWK

    6フィート・バンタムホース

    BLACHAWK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10トン・ショートラム BLACHAWK

    10トン・ショートラム

    BLACHAWK
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)57外径(Φmm)57最小長(mm)117有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)82プランジャー径(Φmm)38最大長(mm)174危険物の類別非危険物
  • スタンダードポートパワー4トンバンダムセット BLACHAWK

    スタンダードポートパワー4トンバンダムセット

    BLACHAWK
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
    セット内容手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)危険物の類別非危険物
  • ウエッジラム BLACHAWK

    ウエッジラム

    BLACHAWK
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9.5油量(mL)10.7最大長(mm)95.5危険物の類別非危険物
  • 4トン・バンタムラム BLACHAWK

    4トン・バンタムラム

    BLACHAWK
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
  • オフセットクランプ KOTO

    オフセットクランプ

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
    クランプ幅(mm)38引張強度(N)54900危険物の類別非危険物
  • ポリフレックス EVERCOAT(エバーコート)

    ポリフレックス

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ 柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているため、バンパープライマーは不要です。
    用途プラスチックセット内容主剤(880mL)+硬化剤(28g)種別プラスチック用パテ厚さ(mm)3(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材自動車用プラスチック、PP系可使時間(分)4~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量880mL乾燥時間常温30分(強制乾燥は約50℃15分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • スクレーパーセット 武蔵ホルト

    スクレーパーセット

    武蔵ホルト
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    多様なパテうめ作業に対応できるように形状を、大きなへら、曲面用へら、小さなへら、へらクリーナーの4種にまとめてあります。
    危険物の類別非危険物
  • VMC-7000C用 替球 Hirane

    VMC-7000C用 替球

    Hirane
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    適合機種VMC-7000C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンパー水性パテ 武蔵ホルト

    パンパー水性パテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(15g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
    用途バンパーの浅いキズ用。セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800種別バンパーパテ硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360使用箇所金属、プラスチック危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホールフックセット 日平機器

    HBP220用ホールフックセット

    日平機器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • naxポリパテうすめ液 ニッぺ(日本ペイント)

    naxポリパテうすめ液

    ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。
    仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
  • naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxポリパテ アクティ(耐熱型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。 乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。 耐水性に優れています。 Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃) 耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。 硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
    用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用適合naxポリパテハードナー(エロー)危険等級膜厚(mm)3以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ロックラッカー ラッカーパテシルバー ロックペイント

    ロックラッカー ラッカーパテシルバー

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • フェンダー折り曲げ機 JTC

    フェンダー折り曲げ機

    JTC
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
    仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用ボルトM10~M14危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスライドハンマー JTC

    ロングスライドハンマー

    JTC
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法5/8×10ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荒出しハンマー JTC

    荒出しハンマー

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    全長(mm)360危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ JTC

    クリップ

    JTC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    15日以内出荷から18日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    多方向への引きに便利です。
    質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
  • シルバースタッドリング ビッグ

    シルバースタッドリング

    ビッグ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋
    5日以内出荷
    電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • リアゲートサポート(36センチ) ワールドオートツール

    リアゲートサポート(36センチ)

    ワールドオートツール
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
    寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
  • ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツール

    ワッシャーホルダー3枚バネ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
    長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
  • スタースクリュービット(1.6ミリ厚) スター

    スタースクリュービット(1.6ミリ厚)

    スター
    11,980税込13,178
    1袋(800g)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
  • 足長ワッシャー(1.6ミリ厚) レボリューション

    足長ワッシャー(1.6ミリ厚)

    レボリューション
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
  • マルチアース ワールドオートツール

    マルチアース

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
    コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • ロングアーム470mm ワールドオートツール

    ロングアーム470mm

    ワールドオートツール
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
  • Y型ワッシャー デンゲン

    Y型ワッシャー

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(50枚)
    当日出荷
    鈑金作業の引き出し用溶植ワッシャーです。 全長が95mmあり、せまい間隔で溶植をすることができます。(従来の丸型ワッシャーでは不可能でした。) フック穴は楕円形で26.5mmあり、ワイドです。これは、高低差のある凹みに対して溶植した複数のワッシャーに、引き出し用のフックが同時に引っ掛けられるように設計しています。何回にも分けず一度に引くことができます。
    全長(mm)95危険物の類別非危険物穴径(mm)26.5
  • ネオ・プルプレート11 デンゲン

    ネオ・プルプレート11

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • マイティスタッド MM1 ビッグ

    マイティスタッド MM1

    ビッグ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
    用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • ワイヤー溶植チップ ビッグ

    ワイヤー溶植チップ

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
    仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
  • スタッドリング ビッグ

    スタッドリング

    ビッグ(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    スタッド溶接用ワッシャ
    材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット KTC

    スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット(4個組)
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
  • センターシャフト 1/2×W14 日平機器

    センターシャフト 1/2×W14

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP330用C型フック(L) 日平機器

    HBP330用C型フック(L)

    日平機器
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • HBP220用シングルフック小 日平機器

    HBP220用シングルフック小

    日平機器
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS

    関西ペイント
    5,598税込6,158
    1缶(0.8kg)
    欠品中
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント

    JUST H-SフィラーA(エース)

    関西ペイント
    9,498税込10,448
    1缶(4kg)
    欠品中
    この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • 自動車補修湯パテ EVERCOAT(エバーコート)

    自動車補修湯パテ

    EVERCOAT(エバーコート)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    防弾チョッキにも使用されるケブラーを配合した強度抜群のファイバーパテ。3種類の異なる長さの繊維を配合することにより垂れにくい設計。水分の混入を防ぐため錆に強い。
    用途強度が求めらせる部位や溶接後の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1900mL危険物の性状非水溶性
  • 段付アンビル SUN UP

    段付アンビル

    SUN UP
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    丸穴・角穴付きで、多用途の金工作業に対応します。
    用途金属の打撃・曲げ・成形作業に。質量(kg)10本体サイズ(mm)L330×W135×H・D100アンビル面(mm)204×69危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金
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
6ページ目: 自動車用鈑金 【通販モノタロウ】 鈑金・塗装:自動車用品