絞り込み
全長(mm)
- 12.5(1)
- 20(1)
- 42(14)
- 42.5(5)
- 43(6)
- 48.5(1)
- 49(5)
ブランド
- モノタロウ(13)
- McGard(マックガード)(76)
- KYO-EI(70)
- TIPTOP(58)
- TECH(32)
- マルエム(自動車用品)(25)
- ヤマテ金属(17)
- IZUMI(12)
- 藤田秀ナット製作所(12)
- KYOEI(10)
- 東豊工業(9)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- HA CONSULTING(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- PACIFIC(7)
- POSH Faith(6)
- エスコ(4)
- カシムラ(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(5g×1000個)当日出荷Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
(98件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(60g×50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3質量(1本)60g公差(g)±3%販売区分業務用
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
打ち込みウエイト スチールホイール用
(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途スチールホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
ホイールナット (袋ナット)
(209件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(16個)当日出荷袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(60g×50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)
東豊工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質鉄
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(10個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。材質鉛適合スチールホイール用
バルブコア(4個入り)
PACIFIC(107件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4個)当日出荷バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
貼付けウエイト 5/10g刻み
(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(60g×50個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%販売区分業務用
ラグナット・スーパーコンパクト
KYO-EI(74件のレビュー)¥88~税込¥97~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。タイプ袋全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
ホイールナット(袋ナット) ショート
(101件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(16個)当日出荷ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ販売区分業務用
鉄製貼付式ロールウェイト
東豊工業(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5g×1000個)当日出荷国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11色シルバー
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量
(14件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(16個)ほか当日出荷六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用
(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途アルミホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg
TECH(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)当日出荷隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
グロメット
TIPTOP(39件のレビュー)¥418税込¥4601袋(10枚)当日出荷クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください仕様PC
スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)
PACIFIC(11件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付






















































![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)