720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質無酸素銅・鉛フリー タイプボルト 適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm 電圧(V)12~24 ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
2,598 税込2,858
当日出荷

特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
279 税込307
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
欠品中

ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質ポリ塩化ビニール 質量(g)27 対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 質量(kg)約2.3 容量(L)2 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 pH値6 導電率2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用 定格電圧(V)12 タイプ6栓式(開放式) 取扱説明書(2.6MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg)1.9 消費電力(W)450 コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙 適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに 仕様1回の抜き取り量/約100CC 材質SBR+PP 全長(mm)240 軸径×軸長(mm)10×130
1個
399 税込439
当日出荷

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10ロール)
4,498 税込4,948
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。 寸法(mm)160×80×35 ブラック 質量(g)400 出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A 最大電流(A)(ピーク)1000 充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる) バッテリー容量(mAh)10400
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります