絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
  • ミニパック電源 カスガ(KASUGA)

    ミニパック電源

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    測定対象物に任意の電圧を帯電させ、クーロンメータにて測定することにより静電容量を算出するためのハンディタイプの直流電源です。絶縁された導体での帯電にも利用できます。
    仕様出力可変範囲:±0.4~±1.1kV 電源:単3アルカリ乾電池2本 寸法・質量:本体部121×70×22mm 約180g、プローブ部140mm×Φ12 約40g ※工業用電気製品ですアズワン品番65-3371-02
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
  • 不燃透明帯電防止シート TRUSCO

    不燃透明帯電防止シート

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1巻
    8日以内出荷
    大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
    用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
  • 表面抵抗計用接続コード 15m ホーザン

    表面抵抗計用接続コード 15m

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
    仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1アズワン品番65-6674-74
  • 電波吸収シート ラミネート加工 1m エコロガ

    電波吸収シート ラミネート加工 1m

    エコロガ
    32,980税込36,278
    1枚
    5日以内出荷
    高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
    仕様●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%アズワン品番65-5521-81
  • 600x 900mm 業務用バスマット エスコ

    600x 900mm 業務用バスマット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1枚
    翌日出荷
    超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング。シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
    仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルー
  • 0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ

    0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
    仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
  • コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業)

    コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー

    CONDOR(山崎産業)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。本体には専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
    用途窓ガラス・網戸掃除に材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)230全長(mm)10質量(g)16奥行(mm)75商品タイプスペア
  • 導電性テーブルマット エスコ

    導電性テーブルマット

    エスコ
    53,800税込59,180
    1個
    翌日出荷
    材質合成ゴム厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6幅(m)0.8
  • プローブ ホーザン

    プローブ

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
    適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φジャック径(Φmm)4
  • 導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク

    導電性袋(カーボン練り込みタイプ)

    ハイリーク
    13,980税込15,378
    1セット(1000枚)ほか
    翌々日出荷
    ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
    用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続/中継ケーブル 5m ベッセル

    接続/中継ケーブル 5m

    ベッセル
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
    適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
  • エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2” SCS

    エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”

    SCS
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
    用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
  • 静電気対応”楽々クッションマット” MISM

    静電気対応”楽々クッションマット”

    MISM
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
    用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)厚さ(mm)12.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトマット 4点セット エクシール

    リフトマット 4点セット

    エクシール
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)。重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法。汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
    用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に寸法(mm)1800×1200
  • 不燃透明帯電防止シート TRUSCO

    不燃透明帯電防止シート

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
    用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記 TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード” 4カ国語表記

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。抗菌仕様なので清潔で安心です。透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様トラスコ品番338-4367材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100入数(枚)2/パックシートサイズ(mm)100×100×1.5梱包数100パック表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • アズピュアDITイオナイザークランプ アズピュア(アズワン)

    アズピュアDITイオナイザークランプ

    アズピュア(アズワン)
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)クランプ:340アズワン品番1-3904-41
  • 静電気防止袋 サンワサプライ

    静電気防止袋

    サンワサプライ
    719税込791
    1セット(5枚)
    当日出荷
    静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ280mmまでのボードが入るサイズです。
    材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:ロングタイプのボード
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
    用途人体用コード長さ(mm)500寸法(Φ×mm)25×150アズワン品番64-5104-90
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
    用途履物用質量(g)110コード長さ(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350アズワン品番64-5104-89
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    緩衝ウレタン付
    質量(kg)2.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200アズワン品番64-5104-88
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ワニグチクリップ3個付
    アズワン品番64-5104-87
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下質量(g)715電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)連続使用時間(分)約90記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-85
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
    付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200連続使用時間(分)約90記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-84
  • 導電パット ホーザン

    導電パット

    ホーザン
    949税込1,044
    1組
    3日以内出荷
    用途F-107の交換部品適合機種F-107アズワン品番65-1229-80
  • 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) エスコ

    精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1本
    翌日出荷
    静電気散逸性
  • 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    翌日出荷
    導電性
  • 精密用導電ブラシ(銅合金) エスコ

    精密用導電ブラシ(銅合金)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本
    翌日出荷
    仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm
  • 静電気除去シートえれかっとさん 小糸樹脂

    静電気除去シートえれかっとさん

    小糸樹脂
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    お客様により快適に過ごしていただくための静電気防止対策グッツです。 火災の原因ともなる静電気。 静電気除去シートえれかっとさんで安心除電!
    用途ドア用カームグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×1×52
  • 非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト

    非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ

    オカモト
    37,980税込41,778
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
    材質軟質PVC
  • イオンパーツクリーナー縦型 ベッセル

    イオンパーツクリーナー縦型

    ベッセル
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
    用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
  • OK/NG信号ケーブル シシド静電気

    OK/NG信号ケーブル

    シシド静電気
    4,598税込5,058
    1個
    24日以内出荷
    適合機種SHOETESTERⅡ
  • 帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気

    帯電防止靴漏洩抵抗測定器

    シシド静電気
    279,800税込307,780
    1台
    24日以内出荷
    人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
    用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
  • 清掃ブラシ シシド静電気

    清掃ブラシ

    シシド静電気
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品