絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性フロアマット SCS(エスシーエス)

    導電性フロアマット

    SCS(エスシーエス)
    149,800税込164,780
    1巻
    翌々日出荷
    導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
    用途静電気対策が必要な床材として付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブラックコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散性フロアマット(テーブル用) SCS(エスシーエス)

    静電気拡散性フロアマット(テーブル用)

    SCS(エスシーエス)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。 作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブルーコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106~9
  • 8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ SCS(エスシーエス)

    8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ

    SCS(エスシーエス)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    マットのアースを取るときにのメス側のソケットです。
    トラスコ品番849-9627材質メタル質量(kg)1.5厚さ(cm)1
  • IZTN43 - 個別手配用ノズル SMC

    IZTN43 - 個別手配用ノズル

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • IZTB40/42 - 個別手配用バー SMC

    IZTB40/42 - 個別手配用バー

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • IZT43-B - ノズル用ブラケット SMC

    IZT43-B - ノズル用ブラケット

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • IZT40-B1 - DINレール取付ブラケット SMC

    IZT40-B1 - DINレール取付ブラケット

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZT40-B - バー用ブラケット SMC

    IZT40-B - バー用ブラケット

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC

    IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • IZS40-E - 落下防止カバー SMC

    IZS40-E - 落下防止カバー

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    仕様固定するエミッタカートリッジ個数:(2) 2ヶ付
  • IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMC

    IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
  • IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMC

    IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZE11 - 表面電位センサモニタ SMC

    IZE11 - 表面電位センサモニタ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
  • プローブ シシド静電気

    プローブ

    シシド静電気
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    適合機種MEG102
  • 表面高抵抗測定器 シシド静電気

    表面高抵抗測定器

    シシド静電気
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
    用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
  • 静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO

    静電袋 SCS1000 ジップ付き

    DESCO
    42,980税込47,278
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
    寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品-部品名称空気吸込側フィルタ
  • スタンド ホーザン

    スタンド

    ホーザン
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.3高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15アズワン品番64-8896-97
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
    質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
  • 履物チェッカー ホーザン

    履物チェッカー

    ホーザン
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
    質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
  • ゴム電極 ホーザン

    ゴム電極

    ホーザン
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8896-94
  • 2点プローブ ホーザン

    2点プローブ

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
    付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の 除塵および静電気除去に有効です。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。 アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、 必要に応じてアース線と接続することができます。 (別売り専用アース線あり)
    タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。
    タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
  • 6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ

    6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)
  • 4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ

    4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)160線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)3.2×30
  • 19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ

    19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
  • 19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ

    19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)21×41
  • 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) エスコ

    6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)200線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮(ソフト)行数3行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)6.4×32
  • 11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄) エスコ

    11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)合板ブラシ寸法(mm)6.4×32
  • 125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛) エスコ

    125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125毛丈(mm)13材質(ブラシ部)豚毛行数2行材質(ハンドル)ブラシ寸法(mm)10×22
  • 11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ

    11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)

    エスコ
    705税込776
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)200毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行ブラシ寸法(mm)7×35
  • 2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) エスコ

    2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    仕様スナップ材質:ステンレスコード長さ(m)3スナップ径(mm)10
  • 8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)8.0×31
  • 6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×31
  • 3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)3.1×28

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品