絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCO

    SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り

    DESCO
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
    用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)

    DESCO
    29,980税込32,978
    1箱
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート ルドロー コンポジッツ コーポレーション

    エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート

    ルドロー コンポジッツ コーポレーション
    33,980税込37,378
    1箱
    3日以内出荷
    帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。 作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
    仕様防炎適合品ET100122トラスコ品番177-8367材質PVC厚さ(mm)14質量(kg)3コード長さ(m)【グランドコード】3寸法(幅W×長さL)(mm)610×910表面抵抗値(Ω)107
  • 針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル

    針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8

    ベッセル
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    針電極ユニットです。
    用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
  • G-2用電源アダプタ ベッセル

    G-2用電源アダプタ

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    G-2用電源アダプターです。
    用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
  • Charleswater 帯電防止ケース CHARLESWATER

    Charleswater 帯電防止ケース

    CHARLESWATER
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様【散逸】なし、【帯電防止】なし、【帯電防止】あり、【表面抵抗力範囲】10→<1011Ω適合EN61340-5-1長さ(mm)318幅(mm)267高さ(mm)64導電性あり
  • Charleswater 静電気散逸ボトル CHARLESWATER

    Charleswater 静電気散逸ボトル

    CHARLESWATER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なしナチュラルタイプ【ディスペンサー】ボトル
  • Charleswater  ESDプローブキット CHARLESWATER

    Charleswater ESDプローブキット

    CHARLESWATER
    4,898税込5,388
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり材質ステンレス鋼長さ(mm)108 (Handle)プローブニードルポイント導電性あり
  • COBA 静電マット AS060002 グレー, 900 x 1.5m, フロア用 COBA

    COBA 静電マット AS060002 グレー, 900 x 1.5m, フロア用

    COBA
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ使用:フロア●以下に最適::フロア●EN61340-5-1に適合:なし●表面のテクスチャのタイプ:石目状幅(mm)900グレイ長さ(m)1.5
  • Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ ボッシュ・レックスロス

    Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ

    ボッシュ・レックスロス
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
  • 390mm ESD Bench Top Turntable DESCO

    390mm ESD Bench Top Turntable

    DESCO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ESD接地用アクセサリ
  • Menda ポンプディスペンサ Menda

    Menda ポンプディスペンサ

    Menda
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスペンサータイプ:ポンプ●フォーマット:液体●容量:170ml●色:白
  • Menda ESDボトル Menda

    Menda ESDボトル

    Menda
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
  • Menda ESDセーフツール Menda

    Menda ESDセーフツール

    Menda
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様工具タイプ:ワイヤスレッダー●長さ:3.68インチ
  • Jelt ESDブラシ 3610 Jelt

    Jelt ESDブラシ 3610

    Jelt
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様材質:PUR●形状:丸形●ハンドルの形状:丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tek

    アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止リストバンド  1.8m VERMASON

    帯電防止リストバンド 1.8m

    VERMASON
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術
  • Vermason 静電マット VERMASON

    Vermason 静電マット

    VERMASON
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パーツボックス仕切り RS PRO

    RS PRO パーツボックス仕切り

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
  • RS PRO グローブライナー ナイロン RS PRO

    RS PRO グローブライナー ナイロン

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • RS PRO エアキャップロール RS PRO

    RS PRO エアキャップロール

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1袋(25m)
    7日以内出荷
  • RS PRO ESD指サック ラテックス RS PRO

    RS PRO ESD指サック ラテックス

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ESDメススナップ メススナップ RS PRO

    RS PRO ESDメススナップ メススナップ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
  • RS PRO ESDフォーム RS PRO

    RS PRO ESDフォーム

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
  • RS PRO ESDバインダ RS PRO

    RS PRO ESDバインダ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
  • RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
  • RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット RS PRO

    RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
  • RS PRO ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド RS PRO

    RS PRO ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
  • RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDアーススタッドキット アーススタッドキット RS PRO

    RS PRO ESDアーススタッドキット アーススタッドキット

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDアースコード RS PRO

    RS PRO ESDアースコード

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Raaco パーツボックス仕切り RAACO

    Raaco パーツボックス仕切り

    RAACO
    2,398税込2,638
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ディバイダ●ドロワ高さ:52mm●引き出しの長さ:52mm●引き出しの幅:31mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
  • Raaco インサート RAACO

    Raaco インサート

    RAACO
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raaco ESDストレージ RAACO

    Raaco ESDストレージ

    RAACO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ターンテーブルストレージ●キャビネットの引き出し:12●ドロワ高さ:1760mm●キャビネット高さ:1760mm●キャビネット幅:680mm●引き出しの奥行き:680mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:680mm●引き出しは別売り 可搬重量 480 kg. ESDキャビネットターンテーブル、1200シリーズ. Raaco 1200シリーズのESDキャビネットを最大12個収められる高品質な空のキャビネットターンテーブルです。. スチール製、プラスチッククリップ付き アース線付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raaco ESDキャビネット RAACO

    Raaco ESDキャビネット

    RAACO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地 SCS

    帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地

    SCS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO 踵接地 RS PRO

    帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO 踵接地

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Hook & Loop●マーキング以外:なし●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●抵抗:<3.5 x 107Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
  • 帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ RS PRO

    帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品