絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長さ調節機能付き金属製リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き金属製リストバンド

    DESCO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ調節機能付き金属製リストバンド 黒トラスコ品番859-0157質量(g)38
  • リストバンド DESCO

    リストバンド

    DESCO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様リストバンドトラスコ品番859-0154質量(g)14.8
  • パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パルスエアガンイオナイザ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
    付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)放電方式高周波AC方式供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
  • 耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱・耐寒バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファン吸気部用エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    タングステン針付ユニット(1個)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個仕様60°タイプタイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DL

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BL

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SP コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SP

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルスパイラルバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルフリーマウントL形バー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズルパイプ
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ省エアタイプノズル標準(交換用)
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
    付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS

    コガネイ
    149,800税込164,780
    1個
    25日以内出荷
    仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    25日以内出荷
    仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850 コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS

    コガネイ
    119,800税込131,780
    1個
    25日以内出荷
    仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    31日以内出荷
    仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル小流量材質(放電針)タングステン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600 コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
  • イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS コガネイ

    イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS

    コガネイ
    98,980税込108,878
    1個
    25日以内出荷
    仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品