カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
47ページ目: 静電気対策用品

ピエザナイザー(低流量タイプ
シシド静電気¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。付属品入力電源ケーブル(2.5m)仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%放電方式高周波ACコロナ放電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
エアーイオナイザー
シシド静電気¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ質量(g)約370出力電圧AC2.5kV風量(m3/min)0.2~0.30フィルターなし使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)イオンバランス±10V以下騒音レベル(dB(A))48(距離1m)容量(VA)5オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)入力電源DC24V±5%イオン発生方式高周波式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
絶縁マット
ハゼット¥75,980税込¥83,5781個当日出荷1000V絶縁工具です。 50000Vテスト合格品です。 キャリングケース付きです。 収納時サイズはΦ160×1000mmです。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2574材質ゴム質量(kg)6寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1000×4
クリーン粘着マット(抗菌タイプ)
CCT¥25,980税込¥28,5781箱(10枚)4日以内出荷水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。材質(フィルム)MDPE寸法(mm)600×900色グリーン積層段数30枚
静電気除去ピンポイントノズル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781台当日出荷コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。トラスコ品番789-5941材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン質量(g)104消費電流(mA)90(max)動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)設置場所屋内入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時)オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz)
静電気除去3ファン
ベッセル¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)トラスコ品番785-1286材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304質量(g)4.7使用範囲(mm)150~900入力電圧(V)DC24(±5%)風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)消費電流(A)3.0(max)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)9.5(p-p)イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
静電気除去ACパルス・クリーンバー
ベッセル¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)周波数(Hz)0.1~50(10段階)使用範囲(mm)50~2000入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)600(max)イオンバランス±30V以内 (1000mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)イオン発生方式パルスACコロナ放電式
電極
ホーザン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。付属品コード(15cm)、ゴムバンド付質量(g)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940P)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880P)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880K)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880J)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820Z)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820K)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)820電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820JN)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820CZ)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(F) フィードバックセンサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820CN)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)シリコン








![[EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50459036-170331-02.jpg)