カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
42ページ目: 静電気対策用品

コンボテスター
DESCO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
チェッカー
DESCO¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。質量(kg)10
プレミアム フルカバー フットグラウンダー
DESCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。規格UL承認済
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー
DESCO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。質量(g)39
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー
DESCO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。質量(g)35
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,998税込¥3,2981個30日以内出荷つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。質量(g)41種類つま先
マジックテープ式フットグラウンダー
DESCO¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。質量(g)32種類かかと
導電性ビニールマット
DESCO¥219,800税込¥241,7801巻31日以内出荷静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく質量(kg)54色黒寸法(m)1.22×12.2
フロアマット用接地コード 抵抗付き
DESCO¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m