絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ベッセル(9)
- SMC(8)
- ホーザン(4)
- ハイオス(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- シシド静電気(2)
- DESCO(2)
- コガネイ(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TDKラムダ(1)
- SCS(エスシーエス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「除電方式」から絞り込む

スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781台当日出荷AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)