絞り込み
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
565件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-333●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVC
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-222●サイズ(mm):B/75、H/15.2、L/102.5、l/9、R/39●材質:PVC●ワイドタイプ用
  • 40mm ワゴンモールコーナー 薄形/グレー エスコ

    40mm ワゴンモールコーナー 薄形/グレー

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-322●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVC
  • 1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ

    1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
  • ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
  • フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    内部に防水リング、パッキンが付いています。
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
    仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
  • コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスコ

    コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
  • Thomas & Betts ケーブルタイガン THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイガン

    THOMAS & BETTS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    36,500税込40,150
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    32,600税込35,860
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
    仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
    仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33
  • フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管28●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):G1●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量して
    仕様●適合管:EA947HN-207、-208●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4"●材質:難燃ABS
  • ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    翌日出荷
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    33,800税込37,180
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    8,760税込9,636
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    6,940税込7,634
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
    仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
    仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
  • フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコ

    フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

    エスコ
    16,900税込18,590
    1巻
    翌日出荷
    材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
    仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    9,330税込10,263
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
    仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
    仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
  • フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
    仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
  • フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
    仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
ケーブル整理用品・アクセサリ