絞り込み
色
材質
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(99)
- エスコ(79)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- エレコム(46)
- StarTech.com(34)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- サンワダイレクト(22)
- MOTTERU(22)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- RS PRO(7)
- HEBOTEC(7)
- TRUSCO(6)
- MCO(6)
- ELPA(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥3,798税込¥4,1781本当日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456アズワン品番67-2341-99
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
興和化成¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷。環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。仕様●色:アイボリー●幅(mm):25●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●原産国:日本●コード番号:366-6460アズワン品番67-2341-95
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥10,800税込¥11,8801巻翌日出荷。材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661954-240528-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥23,000税込¥25,3001巻翌日出荷。耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷。内部に防水リング、パッキンが付いています。仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ
エスコ¥400~税込¥440~1個3日以内出荷。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷。ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661857-240528-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥14,900税込¥16,3901巻翌日出荷。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ
エスコ¥500税込¥5501箱(10個)翌日出荷。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ
エスコ¥2,550~税込¥2,805~1本翌日出荷。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷。従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-334●サイズ(mm):B/75、H/13.2、L/100.5、l/9、R/39●材質:PVC![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355158-240802-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥26,000税込¥28,6001巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ
エスコ¥655税込¥7211箱(10個)翌日出荷注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64330518-240802-04.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥4,850税込¥5,3351巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥13,000税込¥14,3001巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64098136-240801-02.jpg)
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥18,100税込¥19,9101巻翌日出荷耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷CA-KK80Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×60×137.2収容数LANケーブル 約140本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6収容数LANケーブル 約77本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷CA-KK40Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×30×70.5収容数LANケーブル 約35本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。長さ(mm)1000幅(mm)45色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×1000
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。長さ(mm)1000幅(mm)33色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×1000
ケーブルベルト
BUFFALO(バッファロー)¥349税込¥3841台翌々日出荷複数のケーブルをまとめるケーブルベルト。ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます材質ナイロン色ホワイト難燃性UL94 V-2
HDMIコネクタ用保護カバー
エスコ¥620税込¥6821個(6個)翌日出荷未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。用途HDMIケーブルコネクタ用。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)16×13.5×6.5入数(個)6
USBBコネクタ用保護カバー
エスコ¥505税込¥5561個(6個)翌日出荷使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)10.3×13.5×9.3入数(個)6












![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661954-240528-02.jpg)


![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661909-240528-02.jpg)



![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661857-240528-02.jpg)


![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)

![[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355158-240802-02.jpg)

![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64330518-240802-04.jpg)




![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64098136-240801-02.jpg)