絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
308件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
  • マグネットクリップ シリコンタイプ MCY TOOL

    マグネットクリップ シリコンタイプ

    MCY TOOL
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
    寸法(mm)110×18質量(g)5
  • ケーブルホルダー 10個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー 10個セット

    MCY TOOL
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
    寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
  • ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー StarTech.com

    ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)1200幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50ホワイト高さ(mm)207質量(g)2300湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー StarTech.com

    ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー

    StarTech.com
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
    用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort用防塵カバー エスエスエーサービス

    DisplayPort用防塵カバー

    エスエスエーサービス
    339税込373
    1個
    当日出荷
    空いているコネクタをほこりや破損から守ります。 便利な取手付き。
    ブラック端子DisplayPort入数5個
  • シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ HEBOTEC

    シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ

    HEBOTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ適合径(Φmm)1.5~30
  • 面ファスナー 5個入 ブラック MCO

    面ファスナー 5個入 ブラック

    MCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン長さ(mm)150ブラック
  • ケーブル配線セット ブラック MCO

    ケーブル配線セット ブラック

    MCO
    349税込384
    1セット
    6日以内出荷
    ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
    材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    ケーブルを簡単に結束でき、長時間の使用でも緩みにくい構造です。カラフルな5色セットでケーブルの識別にも利用できます。
    仕様■長さ:101mm■幅:2.5mm■ケーブル収容数:10本ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。■セット内容:ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラック×各10■カラー:ブルー, グリーン, レッド, イエロー, ブラック■入数:50個
  • 耐火キャップ 3M(スリーエム)

    耐火キャップ

    3M(スリーエム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
    用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    369税込406
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷
    簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
    材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレンホワイト
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC寸法(mm)W15×D1000×H15収容数ケーブル/3本
  • USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入 オーム電機

    USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入

    オーム電機
    199税込219
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    使用していないUSB Type-Cポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。やわらかなTPU素材を使用し、未使用のUSB Type-Cポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSB機器に使用できます。
  • 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ

    収納トレー VESA取付け用

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。VESA規格100×100、75×75に対応しています。モニターアームにも対応できるフラット構造です。トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。
    付属品モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具プラスドライバー,手袋形態ノックダウン組立式取付け方法ネジ固定組立時間10分総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)397収納寸法・奥行(mm)97組立人数1対応VESA規格75×75,100×100
  • USB Type-C コネクタキャップセット PGA

    USB Type-C コネクタキャップセット

    PGA
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    「PG-CAP02WH」は、ホコリやゴミの侵入を防ぐUSB Type-C コネクタキャップセットです。キズをつけない柔らかなシリコン素材。USB Type-Cコネクターキャップ2個だけでなく、USB Type-Cポートのホコリやゴミの侵入を防ぐキャップが2個、ケーブルを束ねるに便利なケーブルバンドを1個がまとまったお得な3種セットです。
    ホワイト質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×8×4
  • USB Type-C コネクタキャップセット PGA

    USB Type-C コネクタキャップセット

    PGA
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    「PG-CAP01BK」は、ホコリやゴミの侵入を防ぐUSB Type-C コネクタキャップセットです。キズをつけない柔らかなシリコン素材。USB Type-Cコネクターキャップ2個だけでなく、USB Type-Cポートのホコリやゴミの侵入を防ぐキャップが2個、ケーブルを束ねるに便利なケーブルバンドを1個がまとまったお得な3種セットです。
    ブラック質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×8×4
  • 光ファイバ配線用オプトモール0号(テープ付) マサル

    光ファイバ配線用オプトモール0号(テープ付)

    マサル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ビス留め用ガイド溝付きです。両面テープの厚さは0.7mmです。
    材質塩化ビニル幅(mm)7長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×1、Φ3までの通信線×1条
  • 防塵カバー エスエスエーサービス

    防塵カバー

    エスエスエーサービス
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
    ブラック適合端子USB Type-C(オス用)入数4個
  • ケーブルタイ<スタンダード> 100本入り MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード> 100本入り

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    669税込736
    1袋
    10日以内出荷
    電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用

    MCY TOOL
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
  • ケーブルホルダー アクリルシール 10個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー アクリルシール 10個セット

    MCY TOOL
    389税込428
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
    寸法(mm)14×13×9
  • ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    8,798税込9,678
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 回転型 デスククランプ式 サンワサプライ

    ホルダー 回転型 デスククランプ式

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。
    仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
  • sofumo  ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 暗闇で光る 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ネオンカラー (MOT-CBBAND06-NEON) MOTTERU

    sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 暗闇で光る 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ネオンカラー (MOT-CBBAND06-NEON)

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所でも「ケーブルがパッと見つかる」。光を蓄えて約2時間光る。この柔らかさと手触りがクセになる、まとめやすさ。4個の留め穴で、色々な太さに調整しやすい。さらに自由に組み合わせて、長さ延長もできる。暑さにも寒さにも強い。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ
    材質シリコンネオンカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×130※最も厚いところで10
  • ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA

    ケーブル結束用バンド 3個セット

    ZATTA
    519税込571
    1セット(3個)
    6日以内出荷
    パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
    用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2
  • ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERU

    ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)

    MOTTERU
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
    付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護シェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
  • ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL) MOTTERU

    ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)

    MOTTERU
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
    付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護パール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 3つ穴タイプ (MOT-CBBAND02) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 3つ穴タイプ (MOT-CBBAND02)

    MOTTERU
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ
    材質シリコンブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (カフェカラー)(MOT-CBBAND03-CF) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (カフェカラー)(MOT-CBBAND03-CF)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)
    材質シリコンカフェカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ダークカラー)(MOT-CBBAND03-DA) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ダークカラー)(MOT-CBBAND03-DA)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1個
    6日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)
    材質シリコンダークカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧(アクアカラー) (MOT-CBCLIP02-AQ) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧(アクアカラー) (MOT-CBCLIP02-AQ)

    MOTTERU
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
    材質シリコンアクアカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
  • ケーブルバンド 2本セット  クールグレー/モカブラウン OWLTECH(オウルテック)

    ケーブルバンド 2本セット クールグレー/モカブラウン

    OWLTECH(オウルテック)
    390税込429
    1個
    当日出荷
    やわらかくてしなやかなのに耐久性抜群。場所物を選ばず、馴染みやすいカラー。ケーブルやコードをまとめてスッキリ
    材質シリコンクールグレー/モカブラウン本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約12.3×120×9.8保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
    材質PVC長さ(mm)1000ホワイト
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
    長さ(mm)1000グレー
  • シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC

    シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)

    HEBOTEC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品
  • DIN35mm用固定金具 HEBOTEC

    DIN35mm用固定金具

    HEBOTEC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法クリップ適合径(Φmm)1.5~30
  • マルチシールドクランプ HEBOTEC

    マルチシールドクランプ

    HEBOTEC
    5,398税込5,938
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
ケーブル整理用品・アクセサリ