絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
308件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入) テクノベインズ

    HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)

    テクノベインズ
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    979税込1,077
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 200mm

    エスジー工業
    559税込615
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
  • リミクスタイ ベージュ 150mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 150mm

    エスジー工業
    309税込340
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5
  • ケーブル結束用バンド 3個セット MCY TOOL

    ケーブル結束用バンド 3個セット

    MCY TOOL
    519税込571
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
    用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
  • 316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    5,598税込6,158
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ デルテック

    リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ

    デルテック
    13,980税込15,378
    1巻
    翌日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
    用途電設工事用
  • リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap

    リリース結束バンド耐候(大袋)

    TY-Rap
    10,980税込12,078
    1袋
    翌々日出荷
    取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
    用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
  • sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 MOTTERU

    sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
    材質シリコン、磁石本体質量(g)約46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
  • ジェフコム電材 くるくるソフトモール JEFCOM(ジェフコム)

    ジェフコム電材 くるくるソフトモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    床用ケーブル保護収納システムです。
    用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
  • ガードマン2フラット マサル

    ガードマン2フラット

    マサル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
    用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
  • humor SILICONE CABLE HOLDER humor

    humor SILICONE CABLE HOLDER

    humor
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    おしゃれで機能的なプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルホルダーが登場。ごちゃごちゃしがちなケーブル類をスッキリまとめて快適なデスク周りに。取り入れやすいホワイト/グレーブラック、アクセントカラーにピッタリなミントグリーン/ベージュのラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
    用途・貼り付けるだけで簡単に設置が可能。・5穴、直径約6mmまでの様々なケーブルに対応。・柔らかいシリコン素材で抜き差しがしやすく、ケーブルに負担がかかりにくい。・コーティング加工によりさらりとした質感で埃や汚れがつきにくい。・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルタイとお揃いカラーでコーデが可能付属品両面シート×1質量(g)約27.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)約116×24×17
  • マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 ラテグレージュ(MOT-CBCLIP04) MOTTERU

    マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 ラテグレージュ(MOT-CBCLIP04)

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
    材質シリコン、磁石ラテグレージュ本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)3~5
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
    用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (アクアカラー)(MOT-CBBAND03-AQ) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (アクアカラー)(MOT-CBBAND03-AQ)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)
    材質シリコンアクアカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND03-PL) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND03-PL)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)
    材質シリコンペールカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND03-SK) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND03-SK)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)
    材質シリコンスモーキーカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (シャーベットカラー)(MOT-CBBAND04-SE) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (シャーベットカラー)(MOT-CBBAND04-SE)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1セット(5本)
    当日出荷
    大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
    材質シリコンシャーベットカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
  • [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ

    [耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)

    エスコ
    40,700税込44,770
    1巻
    翌日出荷
    ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
    材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    CA-KK80Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×60×137.2収容数LANケーブル 約140本
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6収容数LANケーブル 約77本
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    CA-KK40Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×30×70.5収容数LANケーブル 約35本
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    接続部品、直線タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    内外L型タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
    長さ(mm)1000幅(mm)45グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×1000
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
    長さ(mm)1000幅(mm)33グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×1000
  • HDMIコネクタ用保護カバー エスコ

    HDMIコネクタ用保護カバー

    エスコ
    620税込682
    1個(6個)
    翌日出荷
    未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
    用途HDMIケーブルコネクタ用。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)16×13.5×6.5入数(個)6
  • USBBコネクタ用保護カバー エスコ

    USBBコネクタ用保護カバー

    エスコ
    505税込556
    1個(6個)
    翌日出荷
    使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)10.3×13.5×9.3入数(個)6
  • インシュロック ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
    用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5
  • シールドクランプ用クリップ HEBOTEC

    シールドクランプ用クリップ

    HEBOTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー適合径(Φmm)1.5~30
  • シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

    HEBOTEC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • 面ファスナー 5個入 アソート MCO

    面ファスナー 5個入 アソート

    MCO
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン長さ(mm)150ブル-、グリーン、レッド、イエロー、ホワイト
  • リバースタイ 10個入 ブラック MCO

    リバースタイ 10個入 ブラック

    MCO
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    ブラック
  • 工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒 MCO

    工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒

    MCO
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
    材質チューブ:PE、工具:PP最大結束内径(Φmm)17
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
    ブラック
ケーブル整理用品・アクセサリ