絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル断線防止ストラップ ひっぱループ(10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ケーブル断線防止ストラップ ひっぱループ(10個組)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    228税込251
    1セット
    3日以内出荷
    ケーブルを抜く際の断線防止に。タブレット充電ケーブルの断線防止にケーブルを直接ひっぱらないので断線を防止できる。材質:ナイロン。サイズ:80×70×2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ナイロン寸法(mm)80×70×2
  • HDMIコネクタカバー タカチ電機工業

    HDMIコネクタカバー

    タカチ電機工業
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    コネクタカバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PEブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐候性束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
    長さ(mm)100ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
    仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm材質ポリエチレン寸法(mm)W19×D19×H2000最大結束径(Φmm)最大100入数1個
  • 固定テープ付F1モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定テープ付F1モール

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    釘など打てない壁や床の配線に最適です。
    質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1外幅(mm)約17内幅(mm)約8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属 StarTech.com

    ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック StarTech.com

    タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック

    StarTech.com
    3,500税込3,850
    1セット(100個)
    当日出荷
    0
    用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
  • 配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
  • USBコネクタカバー サンワサプライ

    USBコネクタカバー

    サンワサプライ
    359税込395
    1個(6個)
    3日以内出荷
    使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
    材質PE(ポリエチレン)種類USB Bコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.3×13.5×9.3アズワン品番64-0850-63
  • 光オーディオ端子コネクタキャップ サンワサプライ

    光オーディオ端子コネクタキャップ

    サンワサプライ
    149税込164
    1個(6個)
    3日以内出荷
    ホコリから光オーディオ端子コネクタを守ります。つまみやすい、つめ付きタイプです。
    材質ABS樹脂種類光オーディオ端子コネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×14.6×8アズワン品番64-0850-36入数6
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレンホワイト
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-35収容数LANケーブル 3本
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.0×24.4×13.6アズワン品番64-0851-33収容数LANケーブル 3本
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    材質ASAブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0アズワン品番64-0851-32収容数LANケーブル 3本
  • 低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形 ネグロス電工

    低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形

    ネグロス電工
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
    材質軟質ビニルコンバウンド適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
  • 低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー ネグロス電工

    低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
    材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
  • USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット

    USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ・USB Type-Aポートに取り付けて使用する、USBポートロックキャップです。・パソコンや周辺機器のUSBポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続抑止に役立ちます。・付属の専用キーを使用して取り外す仕様で、USBポートの不用意な使用を抑制できます。・未使用のUSBポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入対策にも役立ちます。・オフィス、学校、店舗、公共施設、受付端末、共有パソコン、業務用端末などのUSBポート管理に使用できます。・USBメモリなどによるデータの持ち出しや、許可されていない機器の接続を物理的に抑止する用途に適しています。・コンパクトなキャップタイプで、対象のUSB Type-Aポートに差し込んで取り付けできます。
  • USBポートキャップ Type-A専用 ホワイト 6個入 オーム電機

    USBポートキャップ Type-A専用 ホワイト 6個入

    オーム電機
    199税込219
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    使用していないUSB Type-Aポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。TPU素材を使用し、パソコンやUSB機器の未使用ポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSBポートに使用できます。
    材質TPUホワイト種類USBポートキャップ機能防塵・いたずら防止適合端子USB Type-A入数(個)6
  • カラーケーブルタイ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カラーケーブルタイ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    499税込549
    1パック
    10日以内出荷
  • sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH MOTTERU

    sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH

    MOTTERU
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
    材質シリコン、磁石エアリーホワイト本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20保証期間初期不良のみ交換保証ケーブル外径(Φmm)直径3.0~5.0
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理 StarTech.com

    ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷
    用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。フックやスマートフォンなどのスタンドに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付) マサル

    光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付)

    マサル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ2)が3穴あります。
    トラスコ品番712-4169材質塩化ビニル幅(mm)11.6ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×2、UTP0.5×4P×1条、Φ4までの通信線×1条
  • 光ファイバ配線用オプトモール2号(テープ付) マサル

    光ファイバ配線用オプトモール2号(テープ付)

    マサル
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ4)が3穴あります。
    トラスコ品番712-4109材質塩化ビニル幅(mm)16ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×4、UTP0.5×4P×2条、Φ5.5までの通信線×2条
  • ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライ

    ケーブルカバー ライト木目

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
    セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
  • 防塵カバー エスエスエーサービス

    防塵カバー

    エスエスエーサービス
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    3.5ステレオミニジャック(メス用) 防塵カバー(5個入り)です。 スマホやゲーム機等のステレオミニジャックをホコリ等から守ります。
    ブラック適合端子3.5ステレオミニジャック入数5個
  • ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    2,400税込2,640
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
  • ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
  • ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    2,000税込2,200
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
  • ケーブルタイ<スタンダード> 100本入り MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード> 100本入り

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    669税込736
    1袋
    10日以内出荷
    電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
  • ケーブルタイ<耐候性> 50本入り MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<耐候性> 50本入り

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,898税込5,388
    1袋
    10日以内出荷
    屋外での使用に最適!
  • ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,798税込3,078
    1袋
    10日以内出荷
    電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
  • ケーブルタイ<耐候性> 100本入り MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<耐候性> 100本入り

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    669税込736
    1袋
    10日以内出荷
    屋外での使用に最適!
  • HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入) テクノベインズ

    HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)

    テクノベインズ
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    979税込1,077
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 200mm

    エスジー工業
    559税込615
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
  • リミクスタイ ベージュ 150mm エスジー工業

    リミクスタイ ベージュ 150mm

    エスジー工業
    309税込340
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5
  • ケーブル結束用バンド 3個セット MCY TOOL

    ケーブル結束用バンド 3個セット

    MCY TOOL
    519税込571
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
    用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
  • 316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB

    316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

    ABB
    5,598税込6,158
    1袋
    当日出荷から77日以内出荷
    非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
    用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル整理用品・アクセサリ