絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ケーブル整理用品

1,210件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 25 mm x 6mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 25 mm x 6mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 13mm幅 = 25 mm深さ = 6mmリボンケーブル自己接着クランプ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。 PVCリボンケーブルクランプは、リボンケーブルの幅に合わせて2種類のサイズから選択できます。 自己接着面付き。使用温度範囲: 20 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40

    RS PRO
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:真鍮,ネジ径 M16 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:真鍮,ネジ径 M16

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー ムツミ金属工業

    ワイヤーステッカー

    ムツミ金属工業
    ¥239~税込¥263~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器。などに使用が主要。金属製粘着式。Sタイプ。
    寸法(mm)貼付:10×20色黒
  • フレキ用2本3本止メ両サドル 大和電業

    フレキ用2本3本止メ両サドル

    大和電業
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質磨綱板
  • エスシーロック 耐食タイプ 日東工業

    エスシーロック 耐食タイプ

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
    材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム色本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン 耐熱温度:80℃まで 最大結束径:Φ7.4mm 入数:100
    材質66ナイロン
  • ステップル3/4 ELPA

    ステップル3/4

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:8.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心 入数:300 カラー:ホワイト
    内寸(mm)8
  • ケーブルタイ固定具 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具

    SapiSelco
    ¥209~税込¥230~
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定
  • 固定具 メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 メタルマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋
    当日出荷
    固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
    用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番828-1554材質アルミニウム質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
  • タックタイ用タイマウント M3ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント M3ネジ止め

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
  • SV片サドルKT5 8P オーム電機

    SV片サドルKT5 8P

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(8個)
    当日出荷
    用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)13~15適合電線SV5.5SQ×2~3芯
  • コンクリートサドルCS2 5P オーム電機

    コンクリートサドルCS2 5P

    オーム電機
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    当日出荷
    用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
  • 超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン

    超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
  • コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ

    ユーボン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コルゲートチューブ用固定クランプです。
    材質ナイロン66色黒
  • 32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-15適合電線径(Φmm)32~35
  • 18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個) エスコ

    18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個)

    エスコ
    ¥3,860税込¥4,246
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-8適合電線径(Φmm)18~25
  • 6.3mm ケーブルクリップ(10個) エスコ

    6.3mm ケーブルクリップ(10個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FB-6.3A
  • 10 -12.5mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ

    10 -12.5mm 自在ケーブルクランプ( 10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-12A
  • 7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ

    7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FA-10A
  • 雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ

    雄ねじ止め金具[ステンレス製]

    エスコ
    ¥645~税込¥710~
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。耐食性に優れています。ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638RA-4
  • 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638R-6
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638R-3
  • 1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ

    1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-14
  • エスシーロック 耐熱タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐熱タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。 耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。 従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。 耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。 ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。 ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。
    仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)ねじG1/2取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック フランジタイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック フランジタイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。
    仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75取付穴径(Φmm)19.5ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • スリムクランプ グレー 協和ハーモネット

    スリムクランプ グレー

    協和ハーモネット
    ¥629税込¥692
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、スリムG LANケーブル用のクランプです。ロック機能でしっかりグリップでき着脱も簡単です。日本製
    色グレー
  • 書き込み用カラータグ PANDUIT(パンドウイット)

    書き込み用カラータグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(25枚)
    当日出荷
    自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
    付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
  • 丸型コード止め ニトムズ

    丸型コード止め

    ニトムズ
    ¥279税込¥307
    1パック
    当日出荷
    粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
    トラスコ品番486-6274材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系色シルバー質量(g)15タイプ丸型縦(mm)9横(mm)25
  • ケーブルクランプバー 摂津金属工業

    ケーブルクランプバー

    摂津金属工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から84日以内出荷
  • 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 両止サドルS ELPA

    両止サドルS

    ELPA
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷
    ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:15
  • 両止サドルM ELPA

    両止サドルM

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    翌々日出荷
    ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
  • 両止サドル ELPA

    両止サドル

    ELPA
    ¥142~税込¥156~
    1個
    翌々日出荷
    ビニル電線管を固定する時に使用します。
  • 片止サドル ELPA

    片止サドル

    ELPA
    ¥169~税込¥186~
    1個
    翌々日出荷
    ビニル電線管を固定する時に使用します。

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品