カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(158)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

ステップルVA3
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。材質ポリアセタール色グレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)
ケーブルクリップ3本セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥290税込¥3191個3日以内出荷配線が一目で整理できる多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。材質:TPR。サイズ:3穴:約75×22×13mm、5穴:約113×22×13mm、7穴:約123×22×13mm。セット内容:本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
ワイドブッシング ブラック
共和化学工業所¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)4日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
防水キャプコン 耐油性スリム
オーム電機¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
ピタック コードキープ
ピタック¥249~税込¥274~1袋(10個)ほか4日以内出荷ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。材質カラー鋼板+スポンジテープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個3日以内出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×12.5mm。入数:5個
コードクランプ
アメリカン電機¥389税込¥4281個当日出荷IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアブッシュ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(25本)当日出荷電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
LANケーブル クリップ シールド用
MCO¥349税込¥3841個6日以内出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H17×14適合ケーブルフラット用適合ケーブル(Φmm)6~7
LANケーブル クリップ スリム用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷から10日以内出荷高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
ベストステッカー(粘着テープ付)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム色グレー
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約26全長(mm)約60高さ(mm)約20質量(g)約51仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)6ねじサイズM6
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
ペテップル
名取製作所¥7,698~税込¥8,468~1袋(500箱)ほか当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR
LAPP¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M
LAPP¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から63日以内出荷屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応













![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)














![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)