絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ケーブル整理用品

1,212件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入 オーム電機

    ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
    材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 一般機器用コルゲートグランド 島田電機

    一般機器用コルゲートグランド

    島田電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
  • 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機

    一般機器ケーブルグランド接続

    島田電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ Sシリーズ

    品川商工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機

    ステップル ベルトフック付 ケース

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(300個)ほか
    翌々日出荷
    ヒノモト製 環境対応ステップル。 ケース入り大容量パックで作業効率UP
    付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • ストロングサドル 共和化学工業所

    ストロングサドル

    共和化学工業所
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
  • 防水キャプコン 耐侯 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯

    オーム電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    色黒特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候 オーム電機

    防水キャプコン 耐候

    オーム電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
  • RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 10 mm 10mm RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 10 mm 10mm

    RS PRO
    ¥429税込¥472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 10mm材質 = ポリエチレン、 鉄色 = 白長さ = 18mm幅 = 10 mm深さ = 10mm寸法 [L x W x D] = 18 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 12mm x 16.5 mm 難燃性 RS PRO

    RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 12mm x 16.5 mm 難燃性

    RS PRO
    ¥659税込¥725
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 12mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 34.8mm幅 = 16.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 34.8 x 16.5 x 18.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 11mmケーブル直径最小 = 10mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステンレスサドルステッカー ピタック

    ピタック ステンレスサドルステッカー

    ピタック
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板高さ(mm)ブリッジ:2寸法T(mm)0.4結束径(Φmm)5.5ベース寸法(mm)27.2×19テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    ¥219~税込¥241~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ12~13mm。入数:6個
  • 防水キャプコン オーム電機

    防水キャプコン

    オーム電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。豊富なラインナップ。
    色ゴムブッシュ:青、Oリング:青本体質量(g)約12穴数1保護等級IP67取付ねじG3/8使用周囲温度(℃)‐25~+80取付穴径(Φmm)17色(本体)黒適合電線径(Φmm)4~9適合板厚4mm以下耐環境性耐候性
  • クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500個)
    当日出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)

    スクウェアクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニワイヤーステッカー ニックス(日幸工業)

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
    仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
  • ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
    仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HCアズワン品番65-7426-99
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレーアズワン品番65-7437-30
  • ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(3000本)
    当日出荷
    タッカ用4MAステープルです。
    材質鉄、亜鉛メッキ処理線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05肩幅(mm)4
  • 固定具プッシュマウント 黒 TRUSCO

    固定具プッシュマウント 黒

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂色黒高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0
  • LANケーブル クリップ フラット用 MCO

    LANケーブル クリップ フラット用

    MCO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
    寸法(mm)約W19×H8×10適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    空気は通し、水は通さない。自然吸排気により機器類の結露対策・内圧調整に最適です。メタル製で耐衝撃性がUP。
    用途主に屋外用途で密封した機器類に取り付けることで寒暖差による結露の発生を抑制します材質本体・保護キャップ=真鍮/ニッケルメッキ、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM色光沢シルバーねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)12.4~12.8ねじの呼びM12×1.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)16
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    ¥130~税込¥143~
    1個ほか
    翌日出荷
  • ケーブルクリップ(粘着式 エスコ

    ケーブルクリップ(粘着式

    エスコ
    ¥3,670~税込¥4,037~
    1箱(200個)
    翌日出荷
  • スポンジ付きクランプ TRUSCO

    スポンジ付きクランプ

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷
    スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
    材質66ナイロン、ウレタンフォーム色乳白色奥行(mm)19.2
  • 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約26全長(mm)約60高さ(mm)約20質量(g)約51仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)6ねじサイズM6
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)4
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)3
  • ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ハット型ケーブルサポート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
    色黒グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品