絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ケーブル整理用品

1,212件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ

    ケーブルグランド(スリーブ付)

    エスコ
    ¥2,550~税込¥2,805~
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • スナップクランプ エスコ

    スナップクランプ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1袋(100個)
    翌日出荷
    スライドロック方式なので簡単に何度でも使用可能 一種類で多種のケーブルを結束できます。
  • ケーブルクランプ(耐久性) エスコ

    ケーブルクランプ(耐久性)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1袋(10袋)
    翌日出荷
    取付部をアルミでコーティングした耐久タイプ
  • 自在ケーブルクランプ エスコ

    自在ケーブルクランプ

    エスコ
    ¥6,850~税込¥7,535~
    1袋(100個)
    翌日出荷
    粘着テープ付
  • ワイヤークリップ エスコ

    ワイヤークリップ

    エスコ
    ¥295~税込¥325~
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    翌日出荷
    シンブル付
  • ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,450~税込¥1,595~
    1個
    翌日出荷
    シンブル付
  • ケーブルクランププレート 摂津金属工業

    ケーブルクランププレート

    摂津金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    5日以内出荷
    ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
    材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ

    45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1本
    当日出荷
    仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
  • 8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ

    8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1本
    当日出荷
    仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7ケーブル径(Φmm)8~12
  • 49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ

    49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1本
    当日出荷
    仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13ケーブル径(Φmm)49~60
  • 12-14mm ケーブルクランプ(5個) エスコ

    12-14mm ケーブルクランプ(5個)

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)12~14
  • 7- 8mm ケーブルクランプ(5個) エスコ

    7- 8mm ケーブルクランプ(5個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)7~8
  • 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約22全長(mm)約50高さ(mm)約17質量(g)約29仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)5ねじサイズM5
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約18全長(mm)約45高さ(mm)約18質量(g)約23仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)4ねじサイズM5
  • 10mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    10mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)47適合ワイヤ径(Φmm)10
  • 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)5
  • 13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ

    13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,840税込¥7,524
    1本
    翌日出荷
    材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)390質量(g)30メッシュ寸法(mm)320引張強度(kN)2.3ケーブル径(Φmm)13~18
  • 60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン寸法(mm)130×60×10結束径(Φmm)10
  • 60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン寸法(mm)130×60×10結束径(Φmm)8
  • 60x15x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x15x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質鉄寸法(mm)130×60×15
  • 90-110mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ

    90-110mm ケーブルグリップ(中間用)

    エスコ
    ¥23,200税込¥25,520
    1個
    翌日出荷
    仕様メッシュ長:1130mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)31.5ケーブル径(Φmm)90~110
  • 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ

    75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    翌日出荷
    仕様メッシュ長:950mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)19.9ケーブル径(Φmm)75~90
  • 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    絶縁ステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステップル VA1L ELPA

    ステップル VA1L

    ELPA
    ¥247税込¥272
    1個
    翌々日出荷
    屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
    材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
  • ステップル VA2L ELPA

    ステップル VA2L

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥247税込¥272
    1個
    翌々日出荷
    屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
    材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)13.2適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2.6mm×2心
  • 配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線締結用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST/STR LAPP

    SKINTOP ST/STR

    LAPP
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC-M LAPP

    SKINTOP MS-SC-M

    LAPP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP MS-SC LAPP

    SKINTOP MS-SC

    LAPP
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    63日以内出荷
    スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP INOX LAPP

    SKINTOP INOX

    LAPP
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    63日以内出荷
    コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP HYGIENIC LAPP

    SKINTOP HYGIENIC

    LAPP
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
    用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP COLD/COLD-R LAPP

    SKINTOP COLD/COLD-R

    LAPP
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    過酷な0℃未満の温度に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BT-M LAPP

    SKINTOP BT-M

    LAPP
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1袋(50個)ほか
    63日以内出荷
    スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT SM LAPP

    SKINDICHT SM

    LAPP
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPP

    SKINDICHT O-Ring Perbunan metric

    LAPP
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップル オーム電機

    ステップル

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    ベル線の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
  • シングルグリップ(ソフトカバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトカバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷
    ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない! ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
  • メタルフレキケーブルグランド(ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品