カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- ELPA(81)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- LAPP(27)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- RS PRO(158)
- SKINTOP(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- エスコ(175)
- オーム電機(48)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(33)
- ピタック(17)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- 共和化学工業所(19)
- 岩崎電気(28)
- 未来工業(21)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る
25ページ目: ケーブル整理用品

RS Pro ケーブルグロメット ゴム
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(25個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm材質 = ゴム最小使用温度 = -35℃動作温度 Max = +220℃スタンダード メット = IEC, TSA認定ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 14mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3.4mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 7.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥539税込¥5931袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷仕様ネジ径 = M16材質 = ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径 = 11mm最小ケーブル径 = 7mm色 = メタリックIP レーティング = IP68最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +135℃スタンダード メット = CE, EN 50262EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 9.1mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 9.1mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 7.4mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 7.4mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 4.1mm x 9.4 mm x
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)翌々日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 4.1mm幅 = 9.4 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥7,498税込¥8,2481箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ)
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクランプ最大バンドル直径 = 25mm固定方法 = ネジ材質 = スチールスペースバーサドル
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,698税込¥2,9681箱(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 16mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.5mmブランキンググロメット. 黒色PVC製。さまざまなサイズのワイヤワイヤが通せるよう、中心部分は薄手です。 厚さ最大1.5 mmのパネルに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 18.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +135℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 15.9 mm x 14.2mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 12.9mm x 9.8 mm x 6.3mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 12.9mm幅 = 9.8 mm深さ = 6.3mm自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 69.8mm x 25.4 mm x 7.9mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フッククリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = 白長さ = 69.8mm幅 = 25.4 mm深さ = 7.9mm金属製自己接着フック. 白色の可塑化アルミ製のケーブルフックです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット ポリエチレン
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(5m)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = スロット付きグロメットエッジング最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 5mエッジング / グロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。 現場で適当な長さに切れるよう長さ5 m及び10 mで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルブッシュ挿入ツール
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフブッシュ組み立て工具ケーブルブッシュ挿入工具. ナイロンストレインリリーフブッシュを挿入するために便利な工具です。
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16
RS PRO¥869税込¥9561袋(25個)7日以内出荷仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒
HIROSE(ヒロセ電機)¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷仕様ブッシュタイプ = 位置決めピン用ブッシュ色 = 黒最大バンドル直径 = 4mm最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +70℃ブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキPFステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥349~税込¥384~1個ほか翌々日出荷用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付色ブラック
ラチェットPクランプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980~税込¥96,778~1袋(160個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼幅(mm)34.9使用温度範囲(℃)-40~+125UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エスシーロック 光ファイバーコード用
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)4日以内出荷SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5色本体:グレー ゴムパッキン:黒適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(500個)15日以内出荷ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7色黒高さ(mm)19.6
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルの固定トラスコ品番829-2378材質耐候性ナイロン66厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外