絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ケーブル整理用品

1,211件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 14mmケーブル直径最小 = 12mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 11mmケーブル直径最小 = 10mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径8 → 9 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径8 → 9 mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 9mmケーブル直径最小 = 8mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 7mmケーブル直径最小 = 6mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径20 → 24 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径20 → 24 mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 24mmケーブル直径最小 = 20mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径15 → 19 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径15 → 19 mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 19mmケーブル直径最小 = 15mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 14mmケーブル直径最小 = 12mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 11mmケーブル直径最小 = 10mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径8 → 9 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径8 → 9 mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 9mmケーブル直径最小 = 8mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm RS PRO

    ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能
    仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 7mmケーブル直径最小 = 6mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチップル PAシリーズ ピタック

    パチップル PAシリーズ

    ピタック
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2色ナチュラル寸法H1(mm)1.4寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6テープ接着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm HARWIN

    HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm

    HARWIN
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃材質銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mm HARWIN

    HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mm

    HARWIN
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm材質銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:アンテナ線3C・4C。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:アンテナ線5C。入数:10個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ18~22mm。入数:4個
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×18.7mm。入数:4個
  • ブランクプレート用ゴムパッキング アメリカン電機

    ブランクプレート用ゴムパッキング

    アメリカン電機
    ¥219~税込¥241~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブランクプレート用のゴムパッキングです。
    材質耐候性ゴム色黒取付ピッチ83.5
  • メタルねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
    用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • EMCメタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    ¥259~税込¥285~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • 型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 6折

    SK(新潟精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
  • ケーブルコネクタ 難燃 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,488~税込¥2,737~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • ケーブルクランプ(金属成分入) エスコ

    ケーブルクランプ(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1袋(20個)
    翌日出荷
    結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
    材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
    仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859アズワン品番65-7428-06
  • ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPP

    ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入

    LAPP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lappブランキングプラグ - メートル。Lapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
    仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299アズワン品番65-7420-88
  • ケーブルグラントキット 材質:ポリエステル シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:ポリエステル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thalassa ケーブルグランドプレートは、ガラス繊維で充電したポリエステル製です。幅 121 mm、奥行き 342 mm、厚さ 4 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●材質:ポリエステル●コード番号:211-8795アズワン品番65-7383-56
  • ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
  • ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
  • ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942アズワン品番65-7428-82
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    BOPLA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062アズワン品番65-7431-84
  • ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:1-12 UNF●最大ケーブル径:19.1mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり●コード番号:236-7829アズワン品番65-7366-80
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
    仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860アズワン品番65-7437-14
  • ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー HAMMOND

    ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
    仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035アズワン品番65-7394-17
  • ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:スチール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
  • ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647アズワン品番65-7462-29
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティング

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    ハーティング
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8859アズワン品番65-7470-58

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品