絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ケーブル整理用品

1,212件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    色光沢シルバー取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルミニケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(7芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.65適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.8適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.55適合電線管36(PF1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.62適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.39適合電線管28(PF1)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.42適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス

    岩崎電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
  • TE Connectivity ケーブルクランプキット, 36.83mm x 21.59 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプキット, 36.83mm x 21.59 mm x

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 36.83mm幅 = 21.59 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm x

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 12mm材質 = ポリアミド 6.6色 = 黒長さ = 47.5mm幅 = 25.8 mmシリーズ = MCPTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm x

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5 RS PRO

    RS Pro ブランキングプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M63 x 1.5

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ径 = M63 x 1.5穴径 = 62.4mmネジ/非ネジ = ネジ材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 69.3mm色 = グレースタンダード メット = UL94V-2RSねじ付きブランキングプラグ. メトリックねじ山付きプラスチックブランキングプラグです。車載用、家庭用、産業用、商用など、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点 ; 軽量で高品質のプラスチックプラグ ; 数多くの用途に使用可能 ; 黒又はグレー ; UL 94V-2準拠の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5 RS PRO

    ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16

    RS PRO
    ¥569税込¥626
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 白IP レーティング = IP68UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = M12材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = 黒IP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 25mm x 20 mm x RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 25mm x 20 mm x

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 20 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 14mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 18.6mm幅 = 9.6 mm深さ = 1.2mmUL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途: ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルタイ, 29.8mm x 1.7 mm x 11.6mm RS PRO

    RS Pro ケーブルタイ, 29.8mm x 1.7 mm x 11.6mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイストロッククリップ最大バンドル直径 = 10.1mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 29.8mm幅 = 1.7 mm深さ = 11.6mmツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PRO

    RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.6mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品