特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)集電アーム用横向き支持部材Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様30-60-100A共通
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)30
ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)ポスタークリップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)1P30APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番835-8573
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-1Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途乗り移り部用、端末閉そく用、エンドキャップ兼用
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
定格1P
導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
導体クリーナ1004 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ1004Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 4P・5P、100A3P用
集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600VPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)4PPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
集電アーム 3P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ガイドキャップ(前向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(前向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(後向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
集電アーム支持部材 Panasonic(パナソニック)集電アーム支持部材Panasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラインセパレータ Panasonic(パナソニック)ラインセパレータPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
用途回路分割用
絶縁ピース Panasonic(パナソニック)絶縁ピースPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)耐震補強金具Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンガーに取り付け、本体をとり一層頑丈に固定する場合に使用します。後付けでき、既設のハンガーにも取り付け可能です。使用の目安として、ボルト長さ500mm以上のハンガーに取り付けをおすすめします。
材質ステンレス製質量(kg)0.01
横行用端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)4PPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-03
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル下出用)4PPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-96
横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(ケーブル横出用)3PPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-94

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション