絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- 北川鉄工所(63)
- 小林鉄工(31)
- ファーステック(22)
- ビクター(17)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
- ミスターマイスター(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ギガ・セレクション(5)
- 豊和工業(4)
- カネテック(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スーパーツール(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- 日研工作所(1)
- エナパック(1)
- 億川鉄工所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む

真空発生器用 吸着プレート 100x200
ニューストロング販売¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型)
ニューストロング販売¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。全高(mm)65平行度(mm)±0.01
真空発生器用 吸着プレート 200x300
ニューストロング販売¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250
ニューストロング販売¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250