絞り込み
チャック外径(Φmm)
- 102(1)
- 118(1)
- 132(1)
- 134(1)
- 147(1)
- 165(2)
- 167(1)
- 170(1)
- 186(1)
- 190(1)
- 210(2)
- 215(1)
- 230(2)
- 255(2)
- 274(4)
- 302(2)
- 310(6)
- 385(3)
- 400(2)
- 460(3)
- チャック外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ビクター
- 北川鉄工所(63)
- 小林鉄工(31)
- ファーステック(22)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
- ミスターマイスター(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ニューストロング販売(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 豊和工業(4)
- カネテック(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スーパーツール(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- SK11(2)
- 日研工作所(1)
- エナパック(1)
- ブランドをもっと見る
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
165(2)
210(2)
230(2)
255(2)
274(4)
302(2)
310(6)
385(3)
400(2)
460(3)
チャック外径(Φmm)をもっと見る

薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)
ビクター¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
フライスチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥849,800~税込¥934,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)
ビクター¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から22日以内出荷丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型
ビクター(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から22日以内出荷硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥489,800~税込¥538,780~1台4日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥249,800税込¥274,7801台56日以内出荷丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。トラスコ品番246-2770質量(kg)40チャック外径(Φmm)305外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。
フライスチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に質量(kg)27.7チャック外径(Φmm)255把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189