絞り込み
呼び径(A)
- 125
- 15(28)
- 20(31)
- 25(37)
- 32(24)
- 40(39)
- 50(48)
- 65(30)
- 80(35)
- 100(39)
- 150(48)
- 200(47)
- 250(44)
- 300(42)
- 350(29)
- 400(28)
- 450(31)
- 500(31)
- 600(32)
- -(18)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- ブリストワ(17)
- S・V・F(5)
- 村部フランヂ(4)
- イシグロ(3)
- HI-LEAD(2)
- MIEテクノ(1)
- エスロン(1)
呼び圧力
- 5K(4)
- 10K(6)
- その他(2)
材質
- スチール(23)
- ステンレス(15)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
種類
フランジ(11)
呼び径(B)
- 5(33)
5
「呼び径(A)」から絞り込む
25(37)
40(39)
50(48)
80(35)
100(39)
125
150(48)
200(47)
250(44)
300(42)
呼び径(A)をもっと見る

溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
TSフランジ
エスロン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10