絞り込み
呼び径(A)
- 15
- 10(30)
- 20(77)
- 25(75)
- 32(71)
- 40(76)
- 50(84)
- 65(84)
- 80(87)
- 90(8)
- 100(87)
- 125(76)
- 150(74)
- 175(6)
- 200(68)
- 250(39)
- 300(31)
- 350(15)
- 400(13)
- 450(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- イノック(21)
- イシグロ(19)
- MIEテクノ(7)
- S・V・F(6)
- 大阪継手バルブ(5)
- 村部フランヂ(4)
- ブリストワ(2)
- HI-LEAD(2)
- ノーブランド(1)
- 桑名金属工業(1)
呼び圧力
- 5K(21)
- 10K(39)
- 20K(8)
材質
- スチール(18)
- ステンレス(48)
- 鋳鉄(6)
種類
フランジ(54)
呼び径(B)
- 1/2(60)
1/2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
20(77)
25(75)
32(71)
40(76)
50(84)
65(84)
80(87)
100(87)
125(76)
150(74)
呼び径(A)をもっと見る

溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥449税込¥4941枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
遊合フランジ
イノック¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
MIEテクノ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ブラインドフランジ
イノック¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
平面座閉止フランジ(JPI規格)
イノック¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から8日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
面座付ブラインドフランジ
イノック¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBF
イノック¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K