絞り込み
呼び径(A)
- 80(1)
材質
- ステンレス(1)
呼び径(B)
- 3(1)
ブランド
- ゼンシン
- イシグロ(31)
- イノック(27)
- 大阪継手バルブ(12)
- MIEテクノ(9)
- S・V・F(6)
- HSバルブ(6)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- セキスイ(3)
- ノーブランド(3)
- 桑名金属工業(2)
- ブリストワ(2)
- HI-LEAD(2)
- CKD(1)
- フロンケミカル(1)
- 協進電機(1)
- エスロン(1)
- I-VALUE(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
80(1)

フレキシブルメタルホース(フランジ型)
ゼンシン¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)