カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

排水特殊継手 割りカラー WK
前澤化成工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
塩ビ製密閉蓋 グレー 無字
東栄管機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)148.5色グレー呼び径150寸法H(mm)20寸法t(mm)8.5寸法D1(mm)165寸法D2(mm)146.8寸法l(mm)40寸法D3(mm)154.8寸法D4(mm)152.5マス径(Φmm)150
DA継手異径チーズ 透明
東栄管機¥329~税込¥362~1個4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ色透明
ハンディー掃除口
カクダイ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
東栄管機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
HI給水栓用エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥78~税込¥86~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp






























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958265-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958247-171207-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958222-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958143-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958098-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958082-180326-02.jpg)