カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
下水継手 下流用マンホール継手
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷下水道用直継手です。用途下水道塩ビ管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状下水継手寸法L(mm)500寸法a(mm)10
下水継手 ヒューム管用90度自在支管
東栄管機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷下水道用自在支管です。用途下水道ヒューム管用継手形状下水継手材質(本体)PVC寸法t(mm)5材質(パッキン)SBR
下水継手 塩ビ管用90度自在支管
東栄管機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷下水道用自在支管です。用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC寸法t(mm)5材質(パッキン)SBR
鋳物製密閉蓋 雨水
東栄管機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
塩ビ製圧力開放蓋 ライト
東栄管機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色ライト呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
宅内マス 90°合流(枝管180°回転型)
東栄管機¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の中間合流点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法Z1(mm)190寸法θ180
宅内マス ドロップストレート
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ドロップストレート使用流体排水枝管口径(Φmm)100寸法z1(mm)27
DA継手45°エルボ 透明
東栄管機¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
雨水排水継手60°エルボ
東栄管機¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷60°の角度がついたL型継手です。用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ寸法L(mm)87寸法Z(mm)37
小型通気弁
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
小型通気弁用防虫アミ
カクダイ¥569税込¥6261個3日以内出荷小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
DV継手 フラット掃除口ソケット
東栄管機¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。用途下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パッキン:Oリング使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)






































 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958256-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958213-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958195-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958152-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)