カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(364)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

TKP3型通気プロ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。
KC耐火透明接手DV
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色透明グリーン使用流体排水
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI
HSバルブ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型
前澤化成工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。呼び径50
蓋 ライト おすい
前澤化成工業¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE色ライト文字内容おすい色調ライトグレー
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
ビニマス M 100-150 90度左右合流ドロップ
前澤化成工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:100内径(mm)150
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
エスロン¥109~税込¥120~1個当日出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手密閉蓋AI
東栄管機¥899税込¥9891個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-2950材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径(A)【塩ビ管】150
透明 DV インクリーザー透明
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥88税込¥971個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明 DV エルボ 透明
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥88税込¥971個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV ソケット 透明 DV-DS 50
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥89税込¥981個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV透明継手 45°エルボ
東栄管機¥139~税込¥153~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
DV透明継手 90°エルボ
東栄管機¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
TS継手 インサート給水栓ソケット
セキスイ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から4日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。トラスコ品番383-0417材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
トラップ2本付起点
Aron(アロン化成)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質PVC寸法A(mm)100寸法F(mm)129.5寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)104使用流体排水寸法I(mm)21.5寸法J(mm)69
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥519~税込¥571~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739