カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13
セキスイ¥189税込¥2081個4日以内出荷トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番850-6300材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット30×13
セキスイ¥259税込¥2851個3日以内出荷トラスコ品番850-6296材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット125×100
セキスイ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷トラスコ品番850-6293材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット40
セキスイ¥399税込¥4391個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6342材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)120呼び径(B)1-1/2寸法D(mm)48JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】40最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13
セキスイ¥97税込¥1071個4日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手バルブソケット40
セキスイ¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット13
セキスイ¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手T(チーズ)125A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6309材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ16
セキスイ¥119税込¥1311個4日以内出荷トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 50
セキスイ¥549税込¥6041個当日出荷トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 40
セキスイ¥359税込¥3951個4日以内出荷トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 20
セキスイ¥119税込¥1311個6日以内出荷トラスコ品番850-6278材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ質量(g)24JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13
セキスイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
エスロン DV継手(ソケット)DS125
セキスイ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットJIS規格JIS K 6739アズワン品番64-5052-92
エスロン DV継手 LT 75×40
セキスイ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6037材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)92呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)65寸法L2(mm)93JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)25寸法Z3(mm)71
エスロン DV継手 LT 65×65
セキスイ¥939税込¥1,0331個4日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6031材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)125呼び径(mm)【塩ビ管】65×65寸法L1(mm)68寸法L2(mm)125JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)33寸法Z3(mm)90
エスロン DV継手 LT 50×50
セキスイ¥499税込¥5491個当日出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
エスロン DV-VU継手 LT 50
セキスイ¥539税込¥5931個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6729材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)91寸法L2(mm)51寸法L3(mm)91最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 IN 75×65
セキスイ¥419税込¥4611個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
HIVP変換アダプター
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
90度曲り・トラップ付マス
Aron(アロン化成)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から9日以内出荷材質PVC備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L1(mm)205管径(Φmm)100寸法F(mm)125寸法B(mm)70寸法C(mm)70寸法L2(mm)205梱包数4寸法N(mm)75使用流体排水寸法J(mm)50(±2)寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)155(±2)寸法Z2(mm)155±2
90度曲り・外側トラップ付マス
前澤化成工業¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°曲り寸法H(mm)271寸法L1(mm)50寸法A(mm)340寸法D(mm)155寸法B(mm)267寸法C(mm)205寸法L2(mm)125寸法L3(mm)96使用流体排水立上り管口径(Φmm)150トラップ回転角度R(度)45
90度2本合流マス
前澤化成工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状90°合流寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
HT給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13